Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Basé sur le cliquet le plus populaire de l’industrie, le 107XPA offre une mesure supplémentaire de la durabilité avec une conception de tête avancée, plus une foule d’autres caractéristiques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 54 pi-lb (73 nm) de couple maximal.
- l’échappement réglable de 360 ° dirige l’air loin de l’opérateur et le travail
- Accélérateur à levier à vitesse variable
Poids &Dimensions
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Couple maximal 54 lb-po
- Poids 2,75 lbs (1,25 kg)
- Taille du disque 3/8 en
Détails du produit
- CFM 19 CFM
- Consommation moyenne d’air SCFM 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Ingersoll Rand
- Vitesse à vide 160 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 107XPA
- Sortie de bruit 94,4 % s/n
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
749,00 $
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
Article nº : 700111
Pas encore évalué
149,95 $
Ingersoll Rand 107XPA Heavy Duty Air Ratchet-nbsp; 3/8" Drive
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires