Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce marteau à air économique est parfait pour l’action de coupe rapide, en particulier pour le système d’échappement moyen, la coupe de panneau, et le travail de réparation générale.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Jusqu’à 3, 500 coups par minute
- Canon en acier allié et piston traité thermiquement pour une durée de vie prolongée
- Régulateur de puissance intégré et commande de déclenchement
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 0,401 (10,2)
- Taille minimale du tuyau 42802 in (108717,08 cm)
- Longueur 7-13/16 po (19,84 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Longueur du trait 2-5/8 po (6,67 cm)
- Diamètre de queue 0,401 po (1,02 cm)
- Diamètre d’alésage 11/16 en
- Ouverture de la tige Arrondir dans
- Course du piston 2,63 po (6,68 cm)
- Alésage 1-1/16 po (2,7 cm)
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
Détails du produit
- Pression lb/po2 90
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- CFM @ 90 LB/PO2 15 CFM
- Type Marteau pneumatique
- Consommation moyenne d’air 3 (85) SCFM
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 lb/po2 90
- Vibration 14,8, incertitude : 2,2 m/s²
- BPM 3500
- CFM 15 CFM
- Description Marteau pneumatique
- Coups par minute 3500 BPM
- Marque Ingersoll Rand
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 116
- Sortie de bruit 104,4 % s/n
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
249,95 $
Ingersoll Rand 116 Standard Duty Air Hammer 3500 bpm
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires