Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce marteau long baril livrera le poinçon dont vous avez besoin pour faire le travail rapidement et confortablement! Idéal pour les travaux d’échappement et de front-end, le découpage général de boulon, la conduite de goupille et le travail de cisaillement de corps. Kit de marteau pneumatique 119MAXK combinez le marteau pneumatique 119MAX à la commodité d’un kit. Kit comprend: 119MAX Air Hammer Quick change retainer 5-piece cisel set Case .
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La fonction anti-vibration réduit la vibration de l’outil de plus de 30 % par rapport aux marteaux pneumatiques standard de sa catégorie, plus, une poignée ergonomique qui procure un confort pour une utilisation prolongée
- 15 % d’augmentation de la force d’impact sur les marteaux pneumatiques standard
- La retenue à changement rapide permet des changements de ciseau plus rapides, afin que vous puissiez faire le travail
Poids &Dimensions
- Taille minimale du tuyau 42802 in (108 717,08 cm)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Longueur du trait 3,5 po (8,89 cm)
- Diamètre de queue 0,401 po (1,02 cm)
- Diamètre d’alésage 10,5 po (26,67 cm)
- Ouverture de la tige 0,4 po (1,02 cm)
- Alésage 44989 in (114 272,06 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
Détails du produit
- Type de retenue Changement rapide
- Pression lb/po2 90
- CFM @ 90 LB/PO2 11,6 PI3/MIN
- Type Marteau pneumatique
- Consommation moyenne d’air 2,9 SCFM
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 lb/po2 90
- Type de tige Rond
- Vibration 5,7 m/s²
- BPM 2530
- CFM 23,8 PI3/MIN
- Description Marteau pneumatique
- Coups par minute 2530 BPM
- Marque Ingersoll Rand
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant 119MAXK
- Sortie de bruit 94,7 % s/n
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
249,95 $
Ingersoll Rand 119MAXK Long Canon Kit Air Hammer
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires