Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ingersoll Rand 6 » Random Orbital Air Sander, 12000 RPM

Ingersoll Rand 6 » Random Orbital Air Sander, 12000 RPM

Article nº : WB700121

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ingersoll Rand 2,75 » x 17,5 » Heavy Duty Straight Line Air Sander, 3000 RPM

Ingersoll Rand 2,75 » x 17,5 » Heavy Duty Straight Line Air Sander, 3000 RPM

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Ingersoll Rand Quiet Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 780 Max Torque

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Sunex Tools Pencil Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 54000 RPM

Ingersoll Rand 4151 ultra Duty 6 "ponceuse à air orbitale aléatoire prêt à l’aspiration

Ce modèle à faible vibration prêt à vide produit une finition ultra haute qualité et se connecte aux systèmes de vide central ou portable. Les 4151 extraits de poussière et de particules à travers et autour de la garniture, gardant la matière étrangère loin du moteur. Pratiquement toute la poussière est instantanément chanelled loin de l’œuvre.

Caractéristiques :
  • Bac à sable sous vide de 6 »
  • Moteur de 12 000 rpm avec une orbite de 3/16 » pour une finition sans tourbillon
  • La conception composite durable et légère pèse moins de 2 lbs.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 4-11/16 po (11,91 cm)
  • Poids 1,92 lbs (.87 kg)
  • Taille minimale du tuyau 5/16 en
  • Largeur 6-13/16 po (17,3 cm)
  • Entrée d’air 1/4 en
  • Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Taille du pad 6 in (15,24 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 5/16
  • Diamètre de l’orbite 3/16 en
  • Orbite 3/16 en

Détails du produit

  • TR/MIN 12000 rpm
  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
  • Type d’alimentation Pneumatique
  • Type Ponceuse orbitale aléatoire
  • Quantité par paquet 1
  • Vitesse à vide 12000 rpm
  • Gaz d’échappement Arrière
  • Made in USA Non
  • CFM 8 CFM
  • Description Ponceuse orbitale aléatoire
  • CFM moyen 8
  • Puissances en chevaux 0,2 CV
  • Matériau du boîtier Composite
  • Marque Ingersoll Rand
  • Série 4151/52 Series
  • Sortie de bruit 81,6 % s/n
  • T/mn maximum 12000 rpm
  • Numéro de référence du fabricant 4151
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Ingersoll Rand 6 » Random Orbital Air Sander, 12000 RPM

Ingersoll Rand 6 » Random Orbital Air Sander, 12000 RPM

Article nº : WB700121