Prix : 1 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fantech FKD lecteur direct, ventilateurs centrifuges à débit mixte mélangent le flux élevé des ventilateurs axiaux avec la pression plus élevée, les caractéristiques non-surcharge des hélices incurvées vers l'arrière. Un excellent choix pour les applications d'échappement ou d'approvisionnement où des performances plus calmes et une installation facile sont importantes. Parfait pour les structures commerciales et institutionnelles telles que les bureaux, les hôpitaux, les salons de beauté, les cliniques vétérinaires ainsi que les applications résidentielles telles que les gaz d'échappement de hotte de gamme de cuisine. Les ventilateurs de conception en ligne FKD sont disponibles dans un large éventail de tailles pour une installation facile dans des tailles de conduits de 8" à 20". Les ventilateurs peuvent être montés à n'importe quel angle à n'importe quel point le long du travail de conduit. Les moteurs sont capables de fonctionner à des températures de courant d'air jusqu'à 140 degrés F. Les roulements à moteur sont scellés en permanence, de type boule autolubrifiante.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Impulsateur à débit mixte
- Vitesse de 100 % contrôlable
- Peut être installé dans n'importe quelle position
- Moteur de rotor externe
- Logement en acier galvanisé
- Garantie de trois ans
- Certifié par AMCA Air, AMCA Sound et cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Taille du conduit 10 in (25,4 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 2,25 A
- Puissance en watts 514 W
- TR/MIN 2940 rpm
- Pour une utilisation avec RPE210 (en)
- Type de lecteur Direct
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 2 940 tr/min
- CFM 1265 CFM
- Tension 230 V
- Description Inline mixte Flow Duct Fan
- Vitesse contrôlable Y
- Phase 1
- CFM haute 1265 CFM
- Type de moteur ERM
- Watts 514 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FKD 10XL-230
- Couleur Argent
- Sones 23,2
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA air, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 10, For 10" Duct, 2/Box
Article nº : B2146258
Pas encore évalué
90,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE210, 230V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146416
Pas encore évalué
169,95 $
Fantech Inlet Guard IG10, 10" Duct, Zinc Chromate Acier plaqué
Article nº : B2146546
Pas encore évalué
65,95 $
Ventilateur axial de conduit à flux mixte de 10 po FKD 10XL-230, 230 V, 1266 pi³/min
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires