Prix : 3 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
TH350 : L’appareil de chauffage fourre-tout de GRV 350 gallons (1325 litres) de Powerblanket propose une technologie de pointe dans un design flexible, facile à installer qui seront effectivement, uniformément et sûrement chauffer votre fourre-tout IBC, gardant le contenu protégé et à l’optimal température. Le TH350 est livré avec un thermostat réglable, donc vous pouvez contrôler la température de chauffe de fourre-tout. Le matériau de l’élément chauffant est une coquille en vinyle durable et robuste et peut être utilisé sans danger dans des températures aussi basses que - 40° F. Cette conception révolutionnaire offre une chaleur uniforme tout au long de la tote, éliminant ainsi les points chauds et froids. Powerblanket produits assurent un entretien sans solution, ce qui élimine le casse-tête du maintien des températures critiques de chauffage. Si stocké correctement, produits chimiques et les produits industriels vont durer plus longtemps et plus efficace. À son tour, cela permet d’économiser temps, tracas et argent. Il est également ETL certifié aux normes de sécurité UL & CSA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Température réglable d’ambiante à 145° F | 62° C (± 5 ° F/3 ° C)
- Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
- Inclut le contrôleur thermostatique digital réglable
- Chauffer en toute sécurité et de protéger une grande variété de produits chimiques et matières
- Prévoir une composition isolée de plein-wrap
- Livrer une chaleur uniforme à la température des produits sensibles
- Conserver les matériaux coûteux sans brûler ou sensation de brûlure
- Fournir un accès facile avec un dessus amovible
- Prévenir le gaspillage en maintenant des températures constantes
- Certifié par ETL d’UL / CSA / normes de sécurité CE
Poids &Dimensions
- Largeur 42 dans
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Longueur 174 in (441,96 cm)
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Dimensions du conteneur 48L x 42W x x47H dans
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Kilowatts 1,44 kW
- Assemblage requis Oui
- Watts faible 1440 W
- Ampérage 12 A
- Type Chauffage de couverture à température réglable
- Pour une utilisation avec BAC acier Tote
- Ampères élevés 12 A
- Matériau Vinyle
- Type de fiche NEMA 5-15
- Température d’exposition minimale -20
- Tension 120 V
- Capacité 350 gal (1324,89 l)
- Watts haute 1440 W
- Température d’exposition maximale 150 ° F
- Marque Powerblanket
- Température maximale 145 ° F
- Numéro de référence du fabricant TH350
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ETL selon les normes de sécurité UL, CSA, CE
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de réparation Powerblanket® avec Squeegee, Ciment Noir vinyle, Rouleau 12'Lx3"W
Article nº : B1222429
Pas encore évalué
155,95 $
Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V
Article nº : B1222428
Pas encore évalué
335,95 $
Couverture chauffante powerblanket® isolée pour 350 gal IBC Steel Tote, jusqu’à 145 ° F, 120V
3785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires