Souvent achetés ensemble
Prix : 429,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtue de poudre.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .
Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table de café extérieure ronde de 36 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les terrasses et une variété d’autres zones de restauration avec des lieux de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre grise riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.
Centre 2 « trou de parapluie. La table mesure 36 » de diamètre x 29 » H. Capacité maximale: 200 lbs. 3 an de garantie limitée.
✓ Fait de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation durable en extérieur.
✓ Conçu de manière fiable pour un entretien ultra-faible.
✓ Le trou de parapluie accepte les parapluies avec un diamètre de poteau allant jusqu’à 1-1/2 « .
Offrez aux clients ou aux invités un nouvel endroit pour s’asseoir sur votre terrain extérieur. La table de café extérieure ronde de 36 po de Global Industrial™ est idéale pour les cafés, les restaurants, les salons, les terrasses et une variété d’autres zones de restauration avec des lieux de restauration en plein air. La table est faite d’acier de qualité commerciale avec une finition en poudre grise riche en zinc pour aider à prévenir la rouille et la corrosion. Le plateau en treillis d’acier est conçu pour sécher rapidement après la pluie, réduisant ainsi efficacement tout risque de collecte d’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe 4 jambes
- Collection Collection de treillis d’acier
- Assemblage requis Oui
- Description Table ronde de café en plein air
- Matériau de table Maille d’acier
- Famille de couleurs de plateau de table Gris
- Type Table à manger
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 262080GY
- Forme Rond
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 36 po, maille d’acier, gris
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires