Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
INTERLAKE TEAR DROP PALETTIER
POUTRES
Faisceaux de haute résistance de calibre 15. 2-3/4" W x 1-1/2 » étape poutres accommodement Croix bars et terrasses. Connexion stud et le trou de la serrure de verrouillage se verrouille automatiquement en colonne. Serrure à piston sécurise le faisceau en place.
Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
POUTRES
Faisceaux de haute résistance de calibre 15. 2-3/4" W x 1-1/2 » étape poutres accommodement Croix bars et terrasses. Connexion stud et le trou de la serrure de verrouillage se verrouille automatiquement en colonne. Serrure à piston sécurise le faisceau en place.
Pour sélectionner la charge faisceau déterminer la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Poids 10,95 lbs (4,98 kg)
- Hauteur du faisceau 2-3/4 po (6,99 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Description Non fendue
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Interlake Mecalux
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 5620 lbs (2 554,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant IB27ET04800RCA2000
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
555,00 $
179,95 $
Interlake Mecalux Pallet Rack larme de faisceau 48" L - 5620 Lbs Cap
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires