Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Météo garde ITEMIZER® tiroirs, 49 latéral "x 48" x 6-3/4" - 318-3

Météo garde ITEMIZER® tiroirs, latéral 49 "x 48" x 6-3/4"- 318-3

Article nº : WBB2096897

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 939,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Météo garde ITEMIZER® caisson à tiroirs, empilée 49 "x 12-1/4" x 23-1/2" - 328-3

Météo garde ITEMIZER® caisson à tiroirs, empilée 49 "x 12-1/4" x 23-1/2"- 328-3

Météo garde ITEMIZER® caisson à tiroirs, empilée 49 "x 12-1/4" x 17-3/4" - 327-3

Météo garde ITEMIZER® caisson à tiroirs, empilée 49 "x 12-1/4" x 17-3/4"- 327-3

Météo garde ITEMIZER® tiroirs, 49 latéral "x 36" x 6-3/4" - 317-3

Météo garde ITEMIZER® tiroirs, latéral 49 "x 36" x 6-3/4"- 317-3

Météo de Module de stockage sécurisé de garde W / porte verrouillable, 42 "x 17" x 16" blanc - 9040 3-01

Météo de Module de stockage sécurisé de garde W / porte verrouillable, 42 "x 17" x 16" blanc - 9040-3-01

Centre de commande de temps garde Cab 7-1/2" W, Ford Transit, RAM ProMaster - 9010 3-01

Centre de commande météo garde Cab 7-1/2" W, Ford Transit, RAM ProMaster - 9010-3-01

Weather Guard pièces du Cabinet, 9 Bin 12 "x 17" x 12 " - 9909 3-02

Weather Guard pièces du Cabinet, 9 Bin 12 "x 17" x 12 "-9909-3-02

Météo de garde meuble, tiroir 4 12 "x 16" x 14 " - 9914 3-02

Temps de garde (4 tiroirs) 12 "x 16" x 14"- 9914-3-02

Météo garde grand crochet, "5d - 9891 7-01

Météo garde grand crochet, 5" D - 9891-7-01

Météo garde Ladder titulaire - 9887 7-01

Météo garde porte-échelle - 9887-7-01

Météo garde deux crochet support, 5 "D - 9892 7-01

Météo garde deux crochet titulaire, 5" D - 9892-7-01

Cette solution de stockage en aluminium léger idéalement augmente votre espace de stockage en plaçant le petit équipement à portée de main. 326-3 modèle est une unité de tiroir latéral quadri mesure 49 en long, 48 en échelle et 6-3/4 en haut. Séparateurs de tiroir offrent une vaste gamme d’organiser les options. ITEMIZER® tiroirs sont une solution de stockage van léger. Chaque tiroir de verrouillage printemps transporte jusqu'à 75 livres, du matériel. Unités peuvent être empilées comme nécessaire pour le stockage supplémentaire de van. Rouleau tiroirs montée descente ouvert à pleine extension. Séparateurs de tiroir réglable offrent une plus grande flexibilité. Bandes antidérapantes fournissent une traction pour bottes boueuses et humides. Montage de la serrure est fourni pour l’installation de camlock facultatif. Chaque compartiment tiroir mesure 4-1/4 en haut. 10-1/2 dans l’échelle. 46-1/2 en long. Finition de manteau de poudre Brite blanc ARMOR-TUF® assure des années de fiabilité. Garantie à vie limitée garantit une qualité inégalée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Poids 110 lbs (50 kg)
  • Longueur 49 in (124,46 cm)

Détails du produit

  • Type Latérale
  • Marque Weather Guard
  • Description ITEMIZER caisson à tiroirs
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 318-3
  • Capacité 10,1 ft²
  • Couleur Blanc
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
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Itemizer
    Votre commentaire :
    grand produit durable fort, qualité typique de garde de temps!
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
Météo garde ITEMIZER® tiroirs, 49 latéral "x 48" x 6-3/4" - 318-3

Météo garde ITEMIZER® tiroirs, latéral 49 "x 48" x 6-3/4"- 318-3

Article nº : WBB2096897