Prix : 1 169,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 169,00 .
- Achetez 6-10 1 099,00 .
- Acheter 11+ 1 069,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le cabinet de conciergerie est idéal pour organiser vos besoins d’entretien. Il dispose de trois étagères de moitié pour le nettoyage du matériel, grands rangements pour balais, aspirateurs, etc. et un fond de style pan de conserver seaux et autres fournitures. Il intègre toute la construction soudée et renforcée des raidisseurs de porte pour plus de solidité et de stabilité. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Largeur intérieure 34 in (86,36 cm)
- Profondeur intérieure 16-1/16 po (40,8 cm)
- Hauteur intérieure 63-3/4 po (161,93 cm)
- Poids 104 lbs (47,27 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Nombre de tablettes 3
- Nombre d’étagères fixes 4
- Nombre de compartiments 4
- Marque Tennsco
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant JAN6618DH-SND
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,95 $
229,95 $
Tennsco® 6-Tier 6 Door Box Locker w / Legs, 12 « L x 12 « P x 78 « H, Gris moyen, Assemblé
Article nº : 979167G
Pas encore évalué
769,00 $
Rubbermaid® angle balai avec manche en aluminium, qté par paquet : 6
Article nº : 240778
Pas encore évalué
311,70 $
Armoire de conciergerie Tennsco®, 36 po L x 18 po P x 64 po H, entièrement soudée, sable
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires