Prix : 9 759,00 $
Les clients ont également été consultés
En tous les inox de résistance à la corrosion et durable. Nettoyer plusieurs grilles de plats, verres, tasses et plus. Désinfection chimique d’environ 37 paniers par heure. Clos de désinfectant armoires panneaux de base et isolées. Pompes de rinçage-additif et détergents. Automatique, pompée de vidange. 115V. UL et CUL répertoriésGarantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 178 lbs (80,91 kg)
- Taille du rack/ panier 20 po x 20 po
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Lave-vaisselle de comptoir Temp basse
- Temps de cycle 90 secondes sec
- Plage de température 140 Lavage °F
- Capacité Paniers/heure 37
- Ampérage 13 A
- Watts 1495 W
- Marque Jet-Tech
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant X-33
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ NSF Plastic Bus Tub, 21-1/2"L x 17-3/4"W x 7"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : 493683BK
Pas encore évalué
96,25 $
Jet-Tech 12159, 12" H joint de Base pour les modèles 737 et X-33
Article nº : B217767
Pas encore évalué
569,00 $
Jet-Tech F-16DP, tasse haute température sous un comptoir et verre rondelle, 208-240V
Article nº : B216525
Pas encore évalué
7 019,00 $
Jet-Tech sous comptoir bas Temp lave-vaisselle, 115V
9759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires