Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
K-400 tambour Machine W/dégorgeoir hélicoïdal & gants, 115V, 6,7AMPS, 1/3HP, 75 L x 1/2W câble
Le K-400 offre plusieurs caractéristiques uniques, faciles à utiliser pour rendre l’emploi plus facile et sans tracas de curage plus difficiles. Conçu avec un profil épuré, le K-400 est parfait pour le débouchage, plombier de service, installations et services de maintenance institutionnels et sociétés de gestion immobilière.
Le K-400 offre plusieurs caractéristiques uniques, faciles à utiliser pour rendre l’emploi plus facile et sans tracas de curage plus difficiles. Conçu avec un profil épuré, le K-400 est parfait pour le débouchage, plombier de service, installations et services de maintenance institutionnels et sociétés de gestion immobilière.
- Caractéristiques :
- Chariot de Transport intégré permet une circulation aisée vers et depuis le lieu de travail. Roues en caoutchouc robuste, moulé trop facilement naviguer sur bosses et escaliers.
- Intégré télescopique poignée offre haute-poignée hauteur pendant le transport. Gérer les verrous en position basse au cours de l’opération de curage ou lors du transport afin de minimiser l’espace requis.
- Système de contrôle de câble entraîne le tambour cessent de tourner lorsque la lame s’enlise dans un blocage, limite le potentiel de câble à retourner dans le tambour et permet d’indiquer à l’opérateur lorsque les blocages sont produisent.
- Câble de noyau solide enroulé (IW) intégral qui est robuste et kinkresistant. Chaque taille est disponible en plusieurs longueurs et utilise une variété de la RIDGID fraises à connexion rapide. Machine K-400 w/gants & équipement STD.
- IW C-45 1/2 x 75' câble âme pleine (plaie intégrale)
- Ensemble d’outils T-260 avec T-202 dégorgeoir hélicoïdal, C T-205 Cutter, Cutter T-211 Spade, le pivot d’attelage A-13
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 75 pi (22,86 m)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Câbles inclus IW, 75' x 1/2"
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 2 à 4 pouces
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Boîte à rythmes W / dégorgeoir hélicoïdal & gants
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 6,7 A
- Comprend Coupeur de câble, dégorgeoir hélicoïdal, C », bêche fraise, Pin, & blouson d’accouplement
- Type Manuelle
- Pour une utilisation avec Évier, sol, & Drains de toit
- Marque RIDGID
- Série K-400
- hertz 60 Hz
- Rotations par minute 165 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 26998
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ANDREW
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 660,00 $ avec ce produit comparable
Nettoyeur de ™ industriel global pour tuyau de 2-4 », 220 rPM, câble de 75'
Article nº : 670439
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
545,00 $
comparer les élémentsRIDGID® K-400 Drum Machine W/Bulb Auger & Gloves, 115V, 6,7AMPS, 1/3HP, 75'L x 1/2"W Cable
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires