Souvent achetés ensemble
Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Si vous êtes à la recherche pour le montage en rack mur droit au bon prix, la marque de LINIER® est la solution pour vous. Les armoires de monter de mur fixe assurent la stabilité et durabilité pour votre précieux matériel serveur et réseau. La conception riche en fonctionnalités vous donne un boîtier universel, garanti pour fonctionner pour une variété d'applications.
Caractéristiques :
- Inclut une porte en verre trempé de verrouillage
- Verrouillage des panneaux latéraux
- capacité de poids de 250 lb
- Un jeu de style d’écrou cage rails de montage
- Profondeur de montage : 22,50 %"
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Hauteur intérieure 21 in (53,34 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 12U
- Description BOUVILLONS® fixe meuble à montage mural
- Assemblage requis Oui
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Verre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3140-3-001-12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cela s’ouvre par le haut ou il est possible d’ouvrir par le haut et l’avant ?
Question posée par : Neal, 25 et 2016 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Janvier 25, 2016
Réponse : Non ce ne peut être ouvert à l’avant et les côtés car il s’agit d’une unité murale.
-
Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
Article nº : B1347248
Pas encore évalué
175,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 12U fixe meuble à montage mural - porte vitrée
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires