Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™

Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™

Article nº : WBB1347248

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
  • Kendall Howard™ 6U BOUVILLONS® fixe meuble à montage mural - porte pleine

    485,95 $

  • Kendall Howard™ 15U BOUVILLONS® fixe meuble à montage mural - porte pleine

    649,00 $

  • Kendall Howard™ 22U BOUVILLONS® fixe meuble à montage mural - porte pleine

    745,00 $

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kendall Howard™ 4U Pivot cadre mur Montage en Rack

Kendall Howard™ 4U Pivot cadre mur Montage en Rack

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 3U

Kendall Howard™ V-Rack 3U

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Computer CPU/UPS/Power Supply Holder - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Locking Keyboard Drawer - Noir

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Mobile Computer Workstation avec printer Shelf et CPU Holder, Gray

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Global Industrial™ Countertop LCD Computer Cabinet, Noir

Le LINIER® roulettes Base fournit un solide, base qui est adapté pour être utilisé avec n’importe lequel des BOUVILLONS fixe Wall Mount armoires mobile. La base de profil bas assemble en moins de 5 minutes et ajoute seulement 2,9" hauteur à votre armoire. Si vous avez besoin d’un compact roulant placard pour aller sous un bureau, ou vous êtes à court de l’espace et ne veux pas l’unité support mural, la Base de la roulette LINIER® en conjonction avec un LINIER® fixe Wall Mount Cabinet offre une solution mobile économe.

Fonctionnalités

  • Pour être utilisé avec le LINIER® fixe montage armoires murales
  • capacité de poids de 150 lb
  • Facile à assembler
  • Made in USA
  • Garantie limitée de 5 ans

Poids &Dimensions

  • Profondeur 23-3/4 po (60,33 cm)
  • Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
  • Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
  • Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)

Détails du produit

  • Description BOUVILLONS® Base semoule
  • Assemblage requis Oui
  • Type Accessoires
  • Type d’accessoire Roulettes
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Kendall Howard
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 3140 3 001-01
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™

Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™

Article nº : WBB1347248

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Base de roue avant BOUVILLONS Kendall Howard™
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant