Souvent achetés ensemble
Prix : 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 12U côté Wall Mount support de réseau
Le Kendall Howard Side Load Wall Mount Rack est un support à cadre ouvert avec une torsion... littéralement. Le support se monte latéralement vous permettant d'installer l'équipement d'un côté à l'autre. Ce concept innovant vous permet non seulement d'installer des équipements plus profonds que la plupart des autres supports de montage mural, mais vous avez également un accès clair et facile à l'avant et à l'arrière des appareils. Avec une capacité de poids allant jusqu'à 350 lb, ce support mural de chargement latéral est une excellente solution pour les serveurs, les sauvegardes de batterie et d'autres composants lourds rackmount.
Caractéristiques :
Le Kendall Howard Side Load Wall Mount Rack est un support à cadre ouvert avec une torsion... littéralement. Le support se monte latéralement vous permettant d'installer l'équipement d'un côté à l'autre. Ce concept innovant vous permet non seulement d'installer des équipements plus profonds que la plupart des autres supports de montage mural, mais vous avez également un accès clair et facile à l'avant et à l'arrière des appareils. Avec une capacité de poids allant jusqu'à 350 lb, ce support mural de chargement latéral est une excellente solution pour les serveurs, les sauvegardes de batterie et d'autres composants lourds rackmount.
Caractéristiques :
- Profondeur de montage fixe de 20 po
- capacité de poids de 350 lb
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-3/16 po (56,36 cm)
- Largeur 20-5/32 po (51,2 cm)
- Profondeur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Hauteur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Poids 37,5 lbs (17,05 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 12U
- Assemblage requis Oui
- Description Côté charge mur Montage en Rack
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-200-12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
76,95 $
Kendall Howard™ 20" fixe étagère
Article nº : B655770
Pas encore évalué
149,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires