Souvent achetés ensemble
Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fait de gestionnaire de câble D-Ring 2 de Howard Kendall 5U outil-moins il est facile de gérer les câbles dans n’importe quel type de support de réseau ou une enceinte. Téléchargez la commodité d’un routage de câble blanche, un bip D-ring 5 et notre outil-moins entretoise vierge tout en un ce gestionnaire unique câble a enfichable de clips qui s’enclenche avec n’importe quel rail écrou cage-style. Il peut également être vissé en place pour un rack avec rails filetés à l’aide de trous de support standard. La conception dual permet le gestionnaire de câble 2U 5-D-Ring monter de deux façons différentes. Affronter les anneaux vers l’avant du panier pour facilement gérer et soutenir des câbles de raccordement ou y faire face vers l’arrière de la grille où la conception ouverte fournit un soutien facile des câbles de tronc. Les sept grands trous routage offrent la commodité, que vous devez passer les câbles à l’arrière de la grille vers l’avant. Facilité d’installation et de multiples options de montage en font l’un du câble plus polyvalent sur le marché, les gestionnaires aujourd'hui de Howard Kendall 1U 5 sans outil Gestionnaire de câble D-Ring est made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 2U
- Description Outil-moins 5 X anneau Cable Manager
- Type Gestion de câblage
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1903-3-100-02
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kendall Howard™ 2U sans outil anneau Cable Manager
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit