Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ 12U V-Line mur Montage en Rack - 12 po de profondeur
Le Kendall Howard 12U V-Line Wall Mount Rack est la solution d'entrée de gamme parfaite pour les installateurs informatiques, musiciens, techniciens audio/visuels, et toute autre personne dans l'industrie des télécommunications. Lorsqu'un simple support de montage à cadre ouvert est nécessaire, le Kendall Howard V-Line Open Frame Fixed Wall Mount Rack est une excellente option.
Caractéristiques :
Le Kendall Howard 12U V-Line Wall Mount Rack est la solution d'entrée de gamme parfaite pour les installateurs informatiques, musiciens, techniciens audio/visuels, et toute autre personne dans l'industrie des télécommunications. Lorsqu'un simple support de montage à cadre ouvert est nécessaire, le Kendall Howard V-Line Open Frame Fixed Wall Mount Rack est une excellente option.
Caractéristiques :
- 12" profondeur utilisable
- Écrou à cage ou le 10-32 tapé les Rails
- Conception auto-squaring
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Profondeur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 24-1/8 po (61,28 cm)
- Poids 10,3 lbs (4,68 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 12U
- Assemblage requis Oui
- Description V-Line mur Montage en Rack
- Type Montage en Rack/armoire murale
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Pas de portes
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-3-300-12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kendall Howard™ 1U 12" plateau ventilé composant
Article nº : B655888
Pas encore évalué
84,95 $
Kendall Howard™ crochet et boucle attache-câbles - paquet de 10
Article nº : B1347245
Pas encore évalué
18,00 $
Kendall Howard™ 12U V-Line mur Montage en Rack - 12" profondeur
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires