Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Heavy Duty Guéridon avec haute pression stratifié haut et Base en fonte. Idéal pour les salles de pause, des cafétérias et salles à manger. Le Guéridon est rond de 30". Il a 1,25" épais haute pression laminé qui est durable et facile à nettoyer. Le haut a un avantage de moule en T noir attrayant qui ne sera pas fissurer ou peler. Le massif en fonte X-base a patins pour empêcher la table de sautillement sur sol inégal de nivellement. L’acier a un diamètre de 3" et est faite en acier de calibre 16. La table est 29" en hauteur. La voûte et sole sont tous livrés dans une boîte. Facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur de la Table à manger La norme 29"-30" H
- Longueur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Piédestal
- Assemblage requis Oui
- Description Table de restaurant
- Type Table à manger
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque KFI sièges
- Style Table de hauteur standard
- Famille top color Noyer
- Numéro de référence du fabricant T30RD-B2015-WL
- Forme Rond
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 12 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Gloria
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI commentaires sans bras - dos bois chocolat, tissu noir chaise
Article nº : B912310
Pas encore évalué
389,95 $
Économisez 149,05 $ avec ce produit comparable
Table ronde ® restaurant interion® 36 », acajou
Article nº : 695672MH
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
429,95 $
comparer les élémentsKFI 30 » Table ronde du restaurant, Noyer
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires