Souvent achetés ensemble
Prix : 8 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce climatiseur portable industriel est conçu pour une climatisation ponctuelle économique dans des installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux et les bureaux surtout où le matériel électrique crée une charge thermique. Comprend une pompe à condensat haute pression pour un fonctionnement 24/7.
Nécessite l’accès à un système d’eau en circulation, tel qu’une tour de refroidissement ou une alimentation en eau glacée (l’eau du robinet ne doit pas être utilisée).
Climatiseur portatif déménage à l’aide de roulettes, pivotant 2 avec 2 rigide et de freinage. L’eau de refroidissement ACs sont idéales pour les applications industrielles et offrent les plus bas coûts d’installation. Élimine le besoin de cheminées et conduits ; requiert l’accès au réseau d’eau circulante, comme une tour de refroidissement ou d’alimentation en eau glacée (robinet l’eau ne doit pas être utilisé). Includes a high-pressure pump (20' of head pressure) to remove condensation and are designed to operate 24/7. Requires hard wiring. ETL répertorié. L’ensemble de conduite haute pression en option se fixe facilement à une alimentation en eau réfrigérée pour une alimentation en eau constante du climatiseur refroidi à l’eau. Le kit de grille d’aération en option comprend 2 goulottes d’air réglables de 16 « L pour aider à diriger le flux d’air pour couvrir de plus grandes surfaces et même 2 directions distinctes. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Le modèle KWIB3021 (nominal 2,5-ton ou 29 500 BTU) est la plus petite unité refroidie à l’eau possible en taille et en capacité dans la série de l’Iceberg, ligne phare de la KwiKool des portables pour conditionnement d’air primaire et de sauvegarde. Avec son design complet et un refroidissement sensible élevée, le KWIB3021 est la solution idéale pour le refroidissement petit serveur et salles d’IDF. La série Iceberg est rapide et facile grâce à sa technologie « plug and play » et en tête de la compétition dans sa petite taille, grandes performances et des tonnes de fonctionnalités. De ses commandes par microprocesseur Hi-Tech et l’autodiagnostic, à la longue liste de caractéristiques de série (dont la plupart n’est pas encore disponible dans d’autres marques), la série Iceberg sur effectue, sur la dure, et out dispose d’autres portables et le tout à un prix qui est comparable à la sans fioritures des produits qui sont disponibles.
Toutes les unités de Iceberg série KWIB refroidi à l’eau doivent avoir accès au réseau d’eau circulante, tels que de l’eau glacée. En utilisant l’eau du robinet pour les modèles refroidis à l’eau n’est pas recommandé sauf pour des utilisations temporaires.
Les modèles KWIB sont équipées d’une autoréglementation interne d’eau commande de la soupape, qui est par rapport à 150 psi. Le KWIB3021 est exécuté sur un circuit de 230 volts/20-a standard avec redémarrage automatique après une panne de courant. L’appareil est livré avec une pompe à condensats interne haute portance et un réservoir de condensat extérieur 5-gallon avec unité de flotteur activé coupée pour l’usage à court terme.
Nécessite l’accès à un système d’eau en circulation, tel qu’une tour de refroidissement ou une alimentation en eau glacée (l’eau du robinet ne doit pas être utilisée).
Climatiseur portatif déménage à l’aide de roulettes, pivotant 2 avec 2 rigide et de freinage. L’eau de refroidissement ACs sont idéales pour les applications industrielles et offrent les plus bas coûts d’installation. Élimine le besoin de cheminées et conduits ; requiert l’accès au réseau d’eau circulante, comme une tour de refroidissement ou d’alimentation en eau glacée (robinet l’eau ne doit pas être utilisé). Includes a high-pressure pump (20' of head pressure) to remove condensation and are designed to operate 24/7. Requires hard wiring. ETL répertorié. L’ensemble de conduite haute pression en option se fixe facilement à une alimentation en eau réfrigérée pour une alimentation en eau constante du climatiseur refroidi à l’eau. Le kit de grille d’aération en option comprend 2 goulottes d’air réglables de 16 « L pour aider à diriger le flux d’air pour couvrir de plus grandes surfaces et même 2 directions distinctes. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Le modèle KWIB3021 (nominal 2,5-ton ou 29 500 BTU) est la plus petite unité refroidie à l’eau possible en taille et en capacité dans la série de l’Iceberg, ligne phare de la KwiKool des portables pour conditionnement d’air primaire et de sauvegarde. Avec son design complet et un refroidissement sensible élevée, le KWIB3021 est la solution idéale pour le refroidissement petit serveur et salles d’IDF. La série Iceberg est rapide et facile grâce à sa technologie « plug and play » et en tête de la compétition dans sa petite taille, grandes performances et des tonnes de fonctionnalités. De ses commandes par microprocesseur Hi-Tech et l’autodiagnostic, à la longue liste de caractéristiques de série (dont la plupart n’est pas encore disponible dans d’autres marques), la série Iceberg sur effectue, sur la dure, et out dispose d’autres portables et le tout à un prix qui est comparable à la sans fioritures des produits qui sont disponibles.
Toutes les unités de Iceberg série KWIB refroidi à l’eau doivent avoir accès au réseau d’eau circulante, tels que de l’eau glacée. En utilisant l’eau du robinet pour les modèles refroidis à l’eau n’est pas recommandé sauf pour des utilisations temporaires.
Les modèles KWIB sont équipées d’une autoréglementation interne d’eau commande de la soupape, qui est par rapport à 150 psi. Le KWIB3021 est exécuté sur un circuit de 230 volts/20-a standard avec redémarrage automatique après une panne de courant. L’appareil est livré avec une pompe à condensats interne haute portance et un réservoir de condensat extérieur 5-gallon avec unité de flotteur activé coupée pour l’usage à court terme.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-5/16 po (51,59 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 43-1/8 po (109,54 cm)
- Poids 208 lbs (94,55 kg)
- Zone de couverture 1000 ft²
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Taille du filtre à air 16 x 16 x 1 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 29500
- CFM Moyen 825 CFM
- Circuit d’ampli 20 A
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Fluide frigorigène R-407_C
- Pour une utilisation avec KDC-24
- Tonne 2,5
- Matériau Acier galvanisé
- CFM Faible 800 CFM
- Refroidissement de la plage de température 60 à 110 °F
- CFM 800/825/850 CFM
- Tension 230 V
- Phase 1
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 4"
- circuit Eau
- CFM haute 850 CFM
- Type de filtre Plissé
- Watts Refroidissement 2 250 W
- Type de cordon d’alimentation NEMA 6-20
- Marque KwiKool
- hertz 60 Hz
- Décibels 32
- Numéro de référence du fabricant KWIB3021
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mettez à niveau cet article pour seulement 3,220,00 $ plus
Kwikool® Climatiseur portable refroidi à l’eau, 3,5 tonnes, 230V, 42000 BTU
Article nº : B746435
Pas encore évalué
Expédié en 15 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
12 139,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur portable refroidi à l’eau, 2,5 tonnes, 230V, 29500 BTU
8919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires