Souvent achetés ensemble
Prix : 1 979,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 979,00 .
- Achetez 6-10 1 875,00 .
- Acheter 11+ 1 819,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UELBP1588-3 a-PL Hallowell ordinateur portable/sac à dos Locker, 15 x 18 x 24, 3 niveau, l’échelle 1, assemblés - Gris clair
Idéal pour le stockage sécurisé de dos packs et ordinateurs portables, ce casier est également préparée pour câblage électrique avec fil dissimulant des canaux et sortie frappe outs permettant aux casiers à convertir en recharge des appareils électriques et ordinateurs portables. Fabriqués d’acier de forte épaisseur, chaque casier est équipé d’une étagère de chapeau pour stocker/charger un autre ordinateur portable du compartiment de stockage principal. Casiers incluent un DigiTech serrure électronique qui arrive dans la journée, utiliser le mode pour les applications multi-utilisateurs et peut être programmé pour un usage permanent pour casiers assignées. Des casiers peuvent être convertis en stations de recharge en installant des câbles de rechange (doivent être effectués par une personne qualifiée). Idéal pour une utilisation dans les écoles, dortoirs, bureaux, centres de rec ou tout autre endroit où un stockage temporaire ou permanent du tour de tête et dos packs.
Fabriqué aux États-Unis
Idéal pour le stockage sécurisé de dos packs et ordinateurs portables, ce casier est également préparée pour câblage électrique avec fil dissimulant des canaux et sortie frappe outs permettant aux casiers à convertir en recharge des appareils électriques et ordinateurs portables. Fabriqués d’acier de forte épaisseur, chaque casier est équipé d’une étagère de chapeau pour stocker/charger un autre ordinateur portable du compartiment de stockage principal. Casiers incluent un DigiTech serrure électronique qui arrive dans la journée, utiliser le mode pour les applications multi-utilisateurs et peut être programmé pour un usage permanent pour casiers assignées. Des casiers peuvent être convertis en stations de recharge en installant des câbles de rechange (doivent être effectués par une personne qualifiée). Idéal pour une utilisation dans les écoles, dortoirs, bureaux, centres de rec ou tout autre endroit où un stockage temporaire ou permanent du tour de tête et dos packs.
- Porte d’accès électronique conserve les éléments sécurisés.
- Une étagère par ouverture.
- Préparé pour après le marché de câblage pour permettre le chargement.
- Côté ventilation permet débit d’air maximal pour le refroidissement tout en préservant la sécurité.
- Finition légère de manteau de poudre gris.
- CONSTRUCTION de corps : 16 manomètre acier tôle laminée à froid avec un diamant de côtés perforé
- STYLES de carrosserie : 3-tier, tier-4
- PORTE : 14 feuille pleine de jauge
- CHARNIÈRES : 16 jauge continue charnière piano
- POIGNÉE : Hallowell DigiTech™ électronique, serrure à code accès sert également de poignée
- ÉTAGÈRES : 1 fixe plateau chapeau
- Chaque casier a canal intégré pour le câblage dissimulé de pièces de rechange convertir des casiers pour les stations de recharge. Canal incluent punch out pour prise de courant dans chaque ouverture
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur du compartiment 15 in (38,1 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Largeur intérieure 12-1/4 po (31,12 cm)
- Profondeur intérieure 17 in (43,18 cm)
- Hauteur intérieure 22-5/16 po (56,67 cm)
- Poids 150 lbs (68,18 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de poignée de porte Pull de doigt
- Type Casier en acier - Porte solide
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Free-Standing
- Type de verrou Verrouillage électronique du clavier numérique
- Nombre de compartiments 3
- Type de niveau Triple couche
- Marque Hallowell
- Série Ordinateur portable/sac à dos Locker
- Numéro de référence du fabricant UELBP1588-3 A-PL
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ 2-Tier 8 Door Locker w / Key Lock, 28-1/2"Wx11-1/4"Dx28-1/2"H, Blk, Assemblé
Article nº : 493361BK
Expédition en un jour ouvrable
969,00 $
comparer les élémentsHallowell® 3-Tier 3 Door Laptop/Backpack Locker, 15 « L x 18 » P x 78 » H, gris clair, assemblé
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires