Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lithonia LED Contractor Single Striplight, 48 » long, 4 000 Lumens, 120V-277V, 4000K
La lumière de service, dimmable, humide-emplacement et DLC® énumérés CSS LED bande lumière peut facilementmount individuellement à un plafond, mur horizontal et vertical, ou par la rangée continue / daisy enchaînement.
La lumière de service, dimmable, humide-emplacement et DLC® énumérés CSS LED bande lumière peut facilementmount individuellement à un plafond, mur horizontal et vertical, ou par la rangée continue / daisy enchaînement.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,62 po (6,65 cm)
- Hauteur 2,22 po (5,64 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Tension 120-277 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Surface ou suspension montée avec des options de montage appropriées (voir accessoires
- Description Led Entrepreneur Single Striplight
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 35,3 W
- Type Lesans LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Matériau Acier laminé à froid
- Objectif Acrylique
- CRI 80
- Lumens 4298
- Numéro de référence du fabricant CSS L48 4000LM MVOLT 40K 80CRI
- Température de couleur 4000 K
- Dimmable Non
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications L’ASC certifiée aux États-Unis et au Canada
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial LED Vapor Tight Fixture, 4', 40W, 120-277V, 4000K, 4400 Lumens,
Article nº : 501734
Pas encore évalué
139,95 $
409,95 $
Lithonia LED Contractor Single Striplight, 48 » long, 4 000 Lumens, 120V-277V, 4000K
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires