Prix : 365,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 365,95 $ ch.
- Achetez 6-10 349,95 $ ch.
- Acheter 11+ 329,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CHARIOT À LEVIER ROBUSTE - BARRE PRY AVEC POIGNÉE EN ACIER
Caractéristiques barre une barre de coup de talon qui aide à pousser la plaque nez sous la charge.
Chariot en acier levier fonctionne sur un principe de levier pour permettre à l’utilisateur de soulever des machines, des dérapages et des palettes lourdes. PRY bar levier est faite avec de l’acier de haute résistance et inclut des roues en polyuréthane de 5". Barre anti-recul intégrale permet de pousser la plaque de levage sous la pièce à lever, et la plaque est cannelée pour aider à tenir la charge. La finition de manteau de poudre durable. Payait pour utiliser les leviers par paires.
Caractéristiques barre une barre de coup de talon qui aide à pousser la plaque nez sous la charge.
Chariot en acier levier fonctionne sur un principe de levier pour permettre à l’utilisateur de soulever des machines, des dérapages et des palettes lourdes. PRY bar levier est faite avec de l’acier de haute résistance et inclut des roues en polyuréthane de 5". Barre anti-recul intégrale permet de pousser la plaque de levage sous la pièce à lever, et la plaque est cannelée pour aider à tenir la charge. La finition de manteau de poudre durable. Payait pour utiliser les leviers par paires.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 7 pi (2,13 m)
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
- Poids 39 lbs (17,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PLB/S-7
- Type de roue Polyuréthanne
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Brent Demers
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce chariot de levier est robuste et étant très bien fait il se leva pour divers équipements de levage nous avons dû déplacer. Il est vraiment très pratique, tout le monde devrait avoir un ensemble -
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Dans un premier temps, j’ai commandé celui avec une barre de levier 5'. J’ai renvoyé et a ordonné à celui-ci avec une barre de levier 7'. C’est vraiment génial. Je dirais que vous passez votre commande au guidon plus long en raison de la plus longue distance de point d’appui. Je l’utilise pour soulever et déplacer des machines lourdes. Il est très bien fait et on dirait que cela va durer longtemps. Je lui donne 5 étoiles et je peux le recommander confortablement.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Lever Dolly avec poignée d'acier 7'L ' Kick Bar PLB/S-7 5000 Lb. Capacité
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires