Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Foudre série des lumière stroboscopique d’urgence kits sont conçus pour la fiabilité et des performances élevées. Quatre ampoules de stroboscope de style oeillet sont encapsulés en silicium pour protection contre l’humidité et de protection contre les vibrations de la route. Les bulbes s’installer facilement dans une 1" hole, qui est percé dans chaque ensemble de phares et feux arrière. L’alimentation, 8004-PS est robuste, fonctionnant avec une tension de 12-24 VDC et possède quatre sorties produisant 80 watts de puissance de sortie. Conçu avec un champ d’état-of-the-art prouvé microprocesseur pour procurer des années de service fiable. L’alimentation possède un robuste en aluminium-fixation bride de montage avec les quatre vis (fournies). Il y a six modèles flash avancés au choix, qui sont commandés par la pression d’un bouton du panneau de commande fourni. Choix idéal pour n’importe quel incendie/secours, la police, ambulances ou véhicules de construction qui nécessitent des feux de détresse cachée puissant qui augmentera considérablement la visibilité. Le kit comprend : 80-watt bloc d’alimentation, quatre ampoules stroboscope clair avec 6' fils conducteurs et verrouillage connecteur, quatre câbles de haute tension avec connecteurs à verrouillage, passer le panneau de configuration, matériel de montage et instructions faciles à suivre. Les ampoules sont disponibles dans l’ambre et clair.
SPÉCIFICATIONS :
SPÉCIFICATIONS :
- Tension d’entrée : 12-24 VDC
- Courant : 4,15 ampères @ 12,5 % VDC
- Puissance de sortie : 80 Watts
- Modes de Flash : 6
- Protection de circuit de sortie
- Inclus : Deux câbles 3 mètres/9,8 % pi de longueur avec verrouillage des connecteurs
- Inclus : Deux câbles 5 mètres/16,4 % pi de longueur avec verrouillage des connecteurs
- Inclus : Basculer le panneau pré-câblé
- Puissance d’alimentation Dimension : 5-1/2" L x 5-3/8 » W x 1-3/4"H
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Type Stroboscope
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Tension 12-24 V
- Description Kit stroboscope
- Numéro de référence du fabricant 8004-2CCAA
- Ampérage 12,5 A
- Couleur Multicolor
- Puissance en watts 80 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Remorquage - 2" dia. X 2-1/8" tige - casquette 3 500 lb. Chrome - Qté Min 5
Article nº : B545941
Pas encore évalué
18,50 $
WOLO foudre Strobe Kit, sortie 4 - 8004-2CCAA
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires