Prix : 3 219,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 219,00 .
- Achetez 6-10 3 049,00 .
- Acheter 11+ 2 955,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lista HS Series 40-1/4 « W Armoire de hauteur de comptoir, 4 tiroirs, 24 compartiments - Gris clair, Individuel
Tiroirs de Lista Xpress armoires fonctionnalité larges avec une faible profondeur d’offrir un stockage densité maximale de hauteur comptoir qui libère également les allées et passages. Armoires de hauteur comptoir profondeur plus étroites, standard vous permettent d’acquérir la haute densité de stockage pour les outils, pièces et autres articles en plus de places.
Lista Xpress, caractéristique d’armoires niveau hauteur comptoir et oculaires :
Tiroirs de Lista Xpress armoires fonctionnalité larges avec une faible profondeur d’offrir un stockage densité maximale de hauteur comptoir qui libère également les allées et passages. Armoires de hauteur comptoir profondeur plus étroites, standard vous permettent d’acquérir la haute densité de stockage pour les outils, pièces et autres articles en plus de places.
Lista Xpress, caractéristique d’armoires niveau hauteur comptoir et oculaires :
- Un chariot élévateur à fourche base avec avant et arrière couvre.
- Tous les tiroirs pleine extension avec capacité de poids de 440 lb.
- Installé à tiroir divisant les accessoires.
- PrevenTip® système de verrouillage empêche le basculement accidentel.
- Poignées ergonomiques améliorent la sécurité et l’aspect - quand les tiroirs sont fermés, les poignées affleurent avec logement donc rien ne dépasse.
- Poignées de tiroir sont pleine largeur et sont situées au dessus du tiroir pour stabilité structurelle et ergonomique facilité.
- Porte-étiquette à charnières permettre l’étiquetage facile du contenu du tiroir.
Poids &Dimensions
- Largeur 40-1/4 po (102,24 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
- Poids 380 lbs (172,73 kg)
- Capacité de poids du tiroir 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Hauteur comptoir
- Nombre de tiroirs 4
- Matériau du tiroir Acier
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Nombre de compartiments 24
- Type Immobile
- Marque Lista
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant XSHS0900-0401LGRG
- Couleur Gris clair
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 2(7"), 2(9")
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cabinet de Lista 40-1/4" W tiroir, tiroir 4, 24 Compart - gris clair, verrous individuelles
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires