Prix : 5 589,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 5 589,00 .
- Achetez 6-10 5 239,00 .
- Acheter 11+ 5 069,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lista HS Series 40-1/4"W Armoire mobile, 8 tiroirs, 129 compartiments - Classique bleu, clé identique
Lista Xpress 40" armoires de stockage mobile large, faible profondeur vous donnent l’option pour stocker et transporter de petits objets pour les pièces et outils plus longs et plus lourds. Sa faible empreinte offre sécurité et commodité où l’espace est serré et facilite la maniabilité. Le choix entre unités formées de 5, 6, 7 ou 8 tiroirs. Dimensions : 40,25" W x 22,5 %" P x 41,5 %" H.
Fonctionnalité de Lista Xpress armoires de rangement de faible profondeur Mobile :
Lista Xpress 40" armoires de stockage mobile large, faible profondeur vous donnent l’option pour stocker et transporter de petits objets pour les pièces et outils plus longs et plus lourds. Sa faible empreinte offre sécurité et commodité où l’espace est serré et facilite la maniabilité. Le choix entre unités formées de 5, 6, 7 ou 8 tiroirs. Dimensions : 40,25" W x 22,5 %" P x 41,5 %" H.
Fonctionnalité de Lista Xpress armoires de rangement de faible profondeur Mobile :
- Base mobile et fixée de 2 2 6 "x 2" roulettes avec freins de blocage.
- Paire de poignées en acier tubulaires.
- capacité de poids de tiroir 440 lb.
- PrevenTip® système de verrouillage empêche le basculement accidentel.
- Tiroir individuel loquets garder tiroirs fermés lors du déplacement.
Poids &Dimensions
- Largeur 40-1/4 po (102,24 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Poids 570 lbs (259,09 kg)
- Capacité de poids du tiroir 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Hauteur comptoir
- Nombre de tiroirs 8
- Matériau du tiroir Acier
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 129
- Type Mobile
- Marque Lista
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant XSHS0750-0801MCBKA
- Couleur Classique bleu
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(2"), 3(3"), 1(5")
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
569,00 $
829,00 $
Lista 40-1/4" W Mobile Cabinet, tiroirs 8, 129 Compart - bleu classique, clé identique
5589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires