Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V

Article nº : WBB2196884

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 5 gal, température fixe de 145 ° F, 120V

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 5 gal, température fixe de 145 ° F, 120V

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 1 gal, température fixe de 85 ° F, 120V

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 1 gal, température fixe de 85 ° F, 120V

Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb

Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb

Régulateur de température numérique Powerblanket®, 15 ampères max, prise de 20 ampères

Régulateur de température numérique Powerblanket®, 15 ampères max, prise de 20 ampères

Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V

Régulateur de température numérique Powerblanket® avec prise 110V

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Couverture chauffante powerblanket® isolée pour 275 gallons IBC Tote, jusqu’à 145 ° F, 120V

Couverture chauffante powerblanket® isolée pour 275 gallons IBC Tote, jusqu’à 145 ° F, 120V

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

® Global Industrial Portable Electric Space Heater, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

Continental Dynamics® Radiateur électrique portable, 120V, 1500W

PBL2G : Le PBL2G est un réchauffeur de seau isotherme style bande spécialement conçu pour s’adapter à un seau 2 gallon. Le chauffage fonctionne sur dessin 120 ampères de 38 volts C.A. et livrer, 45 watts. Il possède un thermostat préréglé définie pour 75 ° F/24 ° C (± 10 ° F/5 ° C). Les réchauffeurs de seau de bande-style PBL2G vous permettent de contrôler en toute sécurité la température des produits chimiques coûteux et d’autres fluides ; Il fournit une barrière d’uniforme de la chaleur directionnelle là où il a besoin de plus - empêcher les fluides de gel et de maintenir une température optimale. Cette technologie innovante de propagation thermique isole, protège et maintient la chaleur dans une grande variété d’applications. Et il est certifié par ETL aux normes de sécurité UL & CSA.

Caractéristiques :

  • Chauffer rapidement les matériaux à un préréglage 75 / 32° C ° F (± 10° F / 5° C)
  • Prévoir une composition isolée de plein-wrap
  • Livrer une chaleur uniforme à la température des produits sensibles
  • Conserver les matériaux coûteux sans brûler ou sensation de brûlure
  • Prévenir le gaspillage en maintenant des températures constantes
  • Certifiée conforme aux normes UL/CSA/CE


Poids &Dimensions

  • Largeur 7 dans
  • Hauteur 3/4 po (17,78 cm)
  • Poids 0,8 lbs (.36 kg)
  • Longueur 33-5/8 po (85,41 cm)
  • Longueur du cordon 2 pi (.61 m)
  • Épaisseur 3/4 en

Détails du produit

  • Kilowatts 45 kW
  • Assemblage requis Oui
  • Watts faible 45 W
  • Ampérage 0,38 A
  • Type Chauffage de couverture à température fixe
  • Pour une utilisation avec 2 gallon seau
  • Ampères élevés 0,38 A
  • Matériau Vinyle 
  • Type de fiche NEMA 5-15
  • Température d’exposition minimale 74
  • Tension 120 V
  • Capacité 2 gal (7,57 l)
  • Watts haute 45 W
  • Température d’exposition maximale 94 ° F
  • Marque Powerblanket
  • Température maximale 80 ° F
  • Numéro de référence du fabricant PBL2G
  • Couleur Gris
  • Température mine 60 ° F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié ETL selon les normes de sécurité UL, CSA, CE
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
Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V

Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V

Article nº : WBB2196884

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V
    Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V
    Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V
    Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V
    Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V
    Powerblanket® Lite Couverture chauffante isolée pour seau de 2 gal, température fixe de 85 ° F, 120V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant