Prix : 1 039,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 039,00 .
- Achetez 6-11 989,00 $ ch.
- Acheter 12+ 959,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Little Giant® moulinet robuste Caddy
Trois (3) broches en acier robuste sont 1" diamètre bar stock sécurisé avec vis de fixation et accet bobines jusqu'à 12" extérieur et 21". Pour bobines de diamètre plus grands, enlevez simplement 1 ou plus des barreaux. 12" grand diamètre roues pneumatiques ont des roulements à rouleaux pour transporter sur des surfaces rugueuses. Économiser de l’espace, utiliser et stocker verticalement ou horizontalement. La capacité est 150 lb par pile et 1000 lbs ensemble. Contient trois fils guides pour la distribution. Essayez haut commode mesure 1o » x 24". Une unité soudée a une finition époxy durable et navires montage et prêt pour une utilisation immédiate.
Trois (3) broches en acier robuste sont 1" diamètre bar stock sécurisé avec vis de fixation et accet bobines jusqu'à 12" extérieur et 21". Pour bobines de diamètre plus grands, enlevez simplement 1 ou plus des barreaux. 12" grand diamètre roues pneumatiques ont des roulements à rouleaux pour transporter sur des surfaces rugueuses. Économiser de l’espace, utiliser et stocker verticalement ou horizontalement. La capacité est 150 lb par pile et 1000 lbs ensemble. Contient trois fils guides pour la distribution. Essayez haut commode mesure 1o » x 24". Une unité soudée a une finition époxy durable et navires montage et prêt pour une utilisation immédiate.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 150 par lb de broche
Détails du produit
- Description Heavy Duty Reel Caddy
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RT3 - 12P
- Couleur Gris
- Type de roue 12" dia pneumatique.
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Compteur mondial de compteurs de fil industriels™ à usage intensif, capacité de 1/16 » - 1 »
Article nº : 320794
Pas encore évalué
839,00 $
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Petite bobine robuste géant Caddy
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires