Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 909,00 $ ch.
- Achetez 6-10 859,00 $ ch.
- Acheter 11+ 835,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Meuble de rangement de verrouillage 36" W X 18 H « D X 72 » avec 24 jaune empilement de bacs et de 6 étagères démontées
Stockage gratuit, sécurisé et organisé de poussière
L'armoire de rangement comporte des portes renforcées qui ouvrent un plein 180 pour un accès complet et fermer. Un mécanisme de verrouillage à trois points avec une barre de verrouillage ronde super forte de 5/16" et des guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et un alignement cohérent. Poignées encastrées avec 2 clés de la sécurité. Bacs en plastique en polypropylène résistant à la rupture ont accès et trémie généreuses ouvertures offre faciliter la visualisation. Le Cabinet comprend quatre étagères en acier de 22 jauges qui sont réglables en hauteur à des incréments de 1-1/4 po. Offre une capacité de plateau 185 lb. La finition de manteau de poudre durable. Mesures du Cabinet 36"W x 18"D x 72"H. Navires non assemblés.
Personnaliser votre espace de stockage avec des bacs.
Référence de taille bin
Stockage gratuit, sécurisé et organisé de poussière
L'armoire de rangement comporte des portes renforcées qui ouvrent un plein 180 pour un accès complet et fermer. Un mécanisme de verrouillage à trois points avec une barre de verrouillage ronde super forte de 5/16" et des guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et un alignement cohérent. Poignées encastrées avec 2 clés de la sécurité. Bacs en plastique en polypropylène résistant à la rupture ont accès et trémie généreuses ouvertures offre faciliter la visualisation. Le Cabinet comprend quatre étagères en acier de 22 jauges qui sont réglables en hauteur à des incréments de 1-1/4 po. Offre une capacité de plateau 185 lb. La finition de manteau de poudre durable. Mesures du Cabinet 36"W x 18"D x 72"H. Navires non assemblés.
Personnaliser votre espace de stockage avec des bacs.
Bacs | l. (po) | D. (po) | H. (po) |
A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
B | 4-1/8 | 7-3/8 | 3 |
C | 5-1/2 | 10-7/8 | 5 |
D | 8-1/4 | 10-3/4 | 7 |
E | 8-1/4 | 14-3/4 | 7 |
F | 16-1/2 | 14-3/4 | 7 |
G | 11 | 10-7/8 | 5 |
H | 4-1/8 | 11-5/8 | 4 |
I | 8-1/4 | 10-3/4 | 4 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
- Jauge 24
Détails du produit
- Panneaux persiennes Aucun panneau persienne
- Nombre d’étagères réglables 6
- Style d’armoire B-4
- Nombre de bacs 1-50
- Nombre d’étagères intérieures 6
- Type de construction À assembler
- Matériau du bac Plastique
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Capacité des étagères 185 lbs (84,09 kg)
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 24(E)
- Nombre de bacs 24
- Nombre d’étagères fixes 1
- Nombre de compartiments 7
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide porte affleurante
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Numéro de référence du fabricant 500139
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Locking Storage Cabinet 36x18x72, 24 bacs d’empilement YL, 6 étagères non assemblées
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires