Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Louisville 4' en fibre de verre ProTop plate-forme échelle - Cap 300 lb. - Type IA / Grade 1 a - FXP1704

Louisville 4' en fibre de verre ProTop plate-forme Ladder - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - FXP1704

Article nº : WBB0004769

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 355,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Louisville 2' en fibre de verre ProTop plate-forme échelle - Cap 375 lb. - Tapez les IAA / Grade 1AA - FXP1802HD

Échelle à plateforme ProTop Louisville, 2 pi, fibre de verre, capacité de 375 lb, type IAA/classe 1AA – FXP1802HD

36" pente standard échelle de roulement - 4 marches - Degré 60 - Capacité de 400 lb - Bleu

Échelle sur roulettes, pente standard, 36 po, 4 échelons, 60 degrés, capacité de 400 lb, bleue

48 x 24 pouce réglable en hauteur nacelle en acier - H 9" 14" H - WLOS948242

48 X 24 pouces plate-forme de travail réglable hauteur en acier - 9"H à 14"H - WLOS948242

Marchepied pliable Lock-N-Stock à 3 marches - LS3247

Escabeau pliant Lock-N-Stock à 3 marches, LS3247

Escabeau de sécurité Little Giant®, aluminium - 4 marches - 10410BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA

Louisville en fibre de verre Pro plate-forme escabeaux

Fibre de verre Pro plate-forme escabeau offre la productivité, de confort et de sécurité. Ergonomiquement positionné ProTop™ augmente la productivité et comprend l’aimant et plusieurs emplacements pour faciliter l’accès aux outils et fournitures. Grandes zones de plate-forme pour plus de confort. Contreventement de Shox™ une absorption de l’impact supérieur. Double-rivet étape construction. Bretelles larges arrière. Fonctionnalités étendues balustrade pour plus de confort et de sécurité. Construction en fibre de verre. capacité de 300 lb.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’échelon 3 po
  • Largeur 24-3/4 en
  • Longueur 84
  • Taille de la plate-forme 18 » x 14-1/2 » d’in
  • Hauteur de la plate-forme 4
  • Hauteur 7
  • Poids 26 lbs

Détails du produit

  • Capacité 300
  • Type Type IA / Grade 1 a
  • Marque Louisville
  • Nombre d’étapes 3
  • Matériau Fibre de verre
  • Style Escabeau plateforme Pro
  • Numéro de référence du fabricant FXP1704
  • Couleur Orange
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
Louisville 4' en fibre de verre ProTop plate-forme échelle - Cap 300 lb. - Type IA / Grade 1 a - FXP1704

Louisville 4' en fibre de verre ProTop plate-forme Ladder - Cap de 300 lb. -Type IA / classe 1 a - FXP1704

Article nº : WBB0004769