Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1010B, 10 "X 10", Bronze

Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1010B, 10 "X 10", Bronze

Article nº : WBB997940

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1212G, 12 "X 12", Gray Primered

Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1212G, 12 "X 12", Gray Primered

Persienne et Vision Lite VLFEZ1212B TEMP PAK en acier biseauté, 12 po X 12 po, bronze, avec glaçure trempée

Persienne et Vision Lite VLFEZ1212B TEMP PAK en acier biseauté, 12 po X 12 po, bronze, avec glaçure trempée

Résistant au feu porte persienne 1900A2424G, Z-lame réglable, s’attacher, 24 "X 24", apprêt gris

Résistant au feu porte persienne 1900A2424G, Z-lame réglable, s’attacher, 24 "X 24", apprêt gris

VLFEZ - Vision Lite biseautée

S’y attacher, biseauté Vision Lite avec fixations latérales unique pour portes coupe-feu pour 3/16 '' à 1/4 '' verre

Evaluation de l’incendie : Lorsqu’il est installé dans une porte correctement évaluée et approuvée, des valeurs nominales allant jusqu’à 3 heures peuvent être atteintes, en fonction du vitrage utilisé. Voir notation pour maximal exposée à la surface de vitrage. Testées et listées UL 10C et critères de l’UBC 7-2 Pression Positive.

Poids &Dimensions

  • Ouverture brute 10 x 10 po
  • Taille minimale 3 X 3 po
  • Taille maximale 60 X 104 po
  • S’adapte à l’épaisseur de la porte Pour 1-3/4 Entrée de porte

Détails du produit

  • Description Persienne & biseautée Vision Lite
  • Intérieur/extérieur Intérieur
  • Marque Volets d’air
  • Série VLFEZ
  • Matériau Cadre de calibre 20 CRS
  • Éléments de fixation #8 x 1" Flathead Phillips SMS
  • Numéro de référence du fabricant VLFEZ 1010B
  • Couleur Bronze poudre enduite

Conformité et certifications

  • Feu de note Jusqu'à 3 heures
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Matt

    Date de : Janvier 14, 2024

    Kit d’éclairage de porte
    Votre commentaire :
    A fonctionné comme prévu
  • Reviewer : Arnold

    Date de : Avril 23, 2019

    cadre
    Votre commentaire :
    Le cadre est super, que je l’ai déjà installé dans mon porte extérieure en acier.
  • Reviewer : Don

    Date de : Avril 23, 2019

    fenêtre de porte en métal
    Votre commentaire :
    bonne qualité
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
Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1010B, 10 "X 10", Bronze

Persienne & acier biseauté Vision Lite VLFEZ1010B, 10 "X 10", Bronze

Article nº : WBB997940