Souvent achetés ensemble
Prix : 4 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sel épandeur se monte directement à votre pare-chocs de camion Pick-up ou le récepteur d’attelage.
Cet épandeur de sel de hayon est construit en polyéthylène à double paroi moulé par rotation qui ne nécessite aucun cadre en acier soudé, garantissant des années de service sans problème. Conception de profil bas est conçue pour vue arrière dégagée et est léger pour une capacité de charge plus élevée. Moteur épandeur 12V lourds est logé dans une chambre du moteur scellée à l’intérieur de la trémie pour protection contre les intempéries supplémentaire. Conception facile à utiliser débit réglable-porte. Flux de matières et de propagation largeur est ajustable de 3' 30' à l’aide d’un panneau de commande de vitesse variable électronique en cabine. Épandeur sel comprend un vibrateur caché 80 lb, moulé en trémie poignées et couvercle à charnières avec une poignée de verrouillage automatique. Se fixe directement au pare-chocs de votre camionnette (comprend la fixation universelle de la poche de pieu) ou via un support de récepteur d’attelage de 2 » (inclus) qui permet l’utilisation de votre attelage de classe III ou IV existant. Câble d’alimentation, faisceau de câblage et matériel inclus. Assemble facilement. Non retournable. 1 an de garantie limitée.
Épandeur sel s’adapte à utiliser du sel gemme #1 ou autre matériau similaire.
Cet épandeur de sel de hayon est construit en polyéthylène à double paroi moulé par rotation qui ne nécessite aucun cadre en acier soudé, garantissant des années de service sans problème. Conception de profil bas est conçue pour vue arrière dégagée et est léger pour une capacité de charge plus élevée. Moteur épandeur 12V lourds est logé dans une chambre du moteur scellée à l’intérieur de la trémie pour protection contre les intempéries supplémentaire. Conception facile à utiliser débit réglable-porte. Flux de matières et de propagation largeur est ajustable de 3' 30' à l’aide d’un panneau de commande de vitesse variable électronique en cabine. Épandeur sel comprend un vibrateur caché 80 lb, moulé en trémie poignées et couvercle à charnières avec une poignée de verrouillage automatique. Se fixe directement au pare-chocs de votre camionnette (comprend la fixation universelle de la poche de pieu) ou via un support de récepteur d’attelage de 2 » (inclus) qui permet l’utilisation de votre attelage de classe III ou IV existant. Câble d’alimentation, faisceau de câblage et matériel inclus. Assemble facilement. Non retournable. 1 an de garantie limitée.
Épandeur sel s’adapte à utiliser du sel gemme #1 ou autre matériau similaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Largeur d’étalement 3 - 30 pi
- Longueur 63 in (160,02 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage 2" récepteur
- Assemblage requis Oui
- Capacité 10 pi³ (.28 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces
- Marque Buyers Products
- Matériau Poly Hopper/Steel Frame
- Contrôle Contrôleur de vitesse variable et Vibrate, mode Blast
- Numéro de référence du fabricant TGS06
- Spinner Type 9" poly
- Couleur Noir
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Wilson
Date de : Octobre 25, 2020
-
Reviewer : Richard
Date de : Novembre 15, 2017
Votre commentaire :
Acheté cet épandeur environ 10 ans. J'adore. Facile à mettre & décoller. Vibrateur est agréable. Fonctionne encore très bien pour combien je l’ai utilisé. Je peux mettre 12 50LB sacs de sel dedans avec pas mal de diffusion. Je peux mettre sur et en dehors par moi-même sans problème. Vaut bien l’argent.
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Un vibrateur peut être attaché à cela ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Il y a déjà un vibrateur intégré dans cet appareil
-
Acheteurs Produits Low Profile Pickup Truck Tailgate Salt Spreader, 10 Cu. Ft. Capacité
4519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires