Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee &174; 48-11-1820 M18™ REDLITHIUM™ 2,0 AH Compact batterie
La nouvelle batterie de Lithium-Ion Milwaukee 18V travaille sur le système d’outils sans fil M18™ et a 2 Amp / hre du Runtime. Cette batterie alimente plus 40 outils sans fil Milwaukee M18™. Milwaukee M18™ REDLITHIUM™ 2,0 fournit jusqu'à 2 X plus exécution, 20 % plus de puissance et 2 X se recharge plus qu’une batterie Lithium-Ion standard. REDLITHIUM™ 2,0 offre également des performances de meilleur-dans-classe dans des conditions extrêmes chantier. Durabilité with Milwaukee® intégrée dans chaque pack, le REDLITHIUM™ 2,0 batterie utilise le refroidisseur et effectue en dessous de 0 ° F /-18 ° C avec des climats fade gratuitement l’énergie.
Caractéristiques :
La nouvelle batterie de Lithium-Ion Milwaukee 18V travaille sur le système d’outils sans fil M18™ et a 2 Amp / hre du Runtime. Cette batterie alimente plus 40 outils sans fil Milwaukee M18™. Milwaukee M18™ REDLITHIUM™ 2,0 fournit jusqu'à 2 X plus exécution, 20 % plus de puissance et 2 X se recharge plus qu’une batterie Lithium-Ion standard. REDLITHIUM™ 2,0 offre également des performances de meilleur-dans-classe dans des conditions extrêmes chantier. Durabilité with Milwaukee® intégrée dans chaque pack, le REDLITHIUM™ 2,0 batterie utilise le refroidisseur et effectue en dessous de 0 ° F /-18 ° C avec des climats fade gratuitement l’énergie.
Caractéristiques :
- 2 ampères heure - batterie heures 36 Watt
- Batterie au LITHIUM-ION offre longue durée et moment de l’exécution avec puissance sans évanouissement
- Jauge de batterie de carburant - affiche exécution restante
- Milwaukee REDLINK Intelligence
- Protection contre les surcharges - empêche l’utilisateur d’endommager leurs investissements d’outil électrique sans fil dans les situations de violence
- Système de gestion de la température - batterie conserve dans la plage de température idéale de conservation maximale
- Chaque cellule surveillance - assure la charge optimale et pour la durée de vie maximale
- Protection de décharge - empêche les dommages aux cellules de décharge excessive
- Meilleur dans la construction de la classe
- Cadre de soudure intégrée
- Séparateur de cellule
- Caoutchouc de protection impact et les vibrations
- Pour une utilisation avec les outils sans fil Milwaukee M18™
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 1
- Tension 18 V
- Description Batterie compact
- Système de batterie M18
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Non
- Type Pile d’outil
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Série M18
- Heures d’ampère de batterie 2,0 Ah
- Taille de la batterie Compact
- Numéro de référence du fabricant 48 11-1820
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
215,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
Milwaukee® 2361-20 M18™ Portable 18V LED Flood Light - 1100 Lumens (outil seulement)
Article nº : B1811863
Pas encore évalué
165,95 $
Milwaukee® 18V Li-Ion M18 Batterie 2Ah Compacte
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires