Souvent achetés ensemble
Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eagle tambour BOGIE
Unité de dosage mobile protège contre les déversements accidentels et les fuites pour 30, 55 et 95 gallon tambours. Construction en polyéthylène pour la résistance à la corrosion et de durabilité. Comprend des roulettes pivotantes de 5 po pour une stabilité et une maniabilité maximales. Capacité de charge de 1375 lb et une capacité de déversement de 12 gallons. Comporte une poignée 42" L amovible push pull.
Unité de dosage mobile protège contre les déversements accidentels et les fuites pour 30, 55 et 95 gallon tambours. Construction en polyéthylène pour la résistance à la corrosion et de durabilité. Comprend des roulettes pivotantes de 5 po pour une stabilité et une maniabilité maximales. Capacité de charge de 1375 lb et une capacité de déversement de 12 gallons. Comporte une poignée 42" L amovible push pull.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 35-3/4 po (90,81 cm)
- Diamètre 35-3/4 po (90,81 cm)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Capacité de poids 1375 lbs (625 kg)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
Détails du produit
- Description Bogie de tambour
- Assemblage requis Non
- Capacité 95 gal (359,61 l)
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1613
- Capacité du tambour 30, 55 & 95 gal (3,79 l)
- Couleur Jaune
- Type de roue En caoutchouc dur
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
259,95 $
279,95 $
84,95 $
1 365,00 $
Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires