Souvent achetés ensemble
Prix : 15 855,00 $
Les clients ont également été consultés
Contrepoids élévateur est conçu pour les Applications où étendu les jambes chevauchent ou stabilisateurs interférera avec le chargement ou le déchargement.
Opérateur peut facilement approcher mezzanines et grilles avec accolades inférieurs. Parfait pour les conteneurs d’expédition de chargement et de déchargement ou de camions puisqu’il n’y a pas de jambes stabilisation à obtenir de la manière.
Serré 59" rayon de braquage facilite la maniabilité dans les allées confinées. 2kw lift moteur soulève charge 17 pi/min. et se déplace via 1KW moteur DC. L x 30 « W x 4 « fourches H offrent 1 » Centre de charge et régler de 15-¼ » 6" à 23-½ » O.D. comprend (2) 12V / 75AH batteries sans entretien, batterie déchargent calibre et intégrante amp 15 115V chargeur. Poignée ergonomique contrôle vitesse et ascenseur avec droitier ou gaucher et offre de commutateur nombril inversion automatique de sécurité. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Ne pas utiliser avec des palettes ou des charges supérieures à 30 » de profondeur.
Remarque : La vitesse est préréglée à 3,6 MPH (environ) sans charge et à 3,4 MPH (environ) avec charge. La vitesse ne peut pas être réinitialisée sur le terrain.
Quai requis pour la livraison.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 86 in (218,44 cm)
- Hauteur abaissée 1-3/8 po (3,49 cm)
- Hauteur surélevée 62 in (157,48 cm)
- Diamètre de la roue 6 à l’avant, 10 à l’arrière
- Longueur 92 in (233,68 cm)
- Largeur totale de la fourche 6-1/4 à 23-1/2 (réglable) en
- Vitesse de déplacement 3,4 Chargé; 3,6 Mph déchargé
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Longueur de fourche 30 in (76,2 cm)
- Centre de chargement 15 in (38,1 cm)
- Vitesse de levage 17 ft/min
- Capacité de poids 1100 lbs (500 kg)
Détails du produit
- Moteur d’entraînement 1,0 KW kW
- Assemblage requis Non
- Type Compteur équilibré
- Chargeur amp 15 / 115V
- Matériau Acier
- Moteur de levage 2,2 KW
- Batteries 2V (12) / 75AH AGA
- Cycle d’utilisation par charge Utilisation intermittente de 4 heures
- Marque Presto
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant PPS1100-62-CB
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SP32 plate-forme Slip-on pour PrestoLifts™ Lift camions équipés de fourches 30" L
Article nº : 176003
Pas encore évalué
1 439,00 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 12-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 12 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
PrestoLifts™ PowerStak™ alimenté entièrement contrepoids Stacker PPS1100-62-CB 1100 lb Cap.
15855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Garantie