Prix : 639,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 639,00 $ ch.
- Acheter 5+ 609,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Husky Rack - Wire Velox Guard Machine Enclosure Swing Door, 3 x 66, HLSO
Le Husky portes Swing sont construits de maille de fil d’acier soudé calibre 2 x 2 x 8 et celui du panneau de treillis métallique en acier soudé. Le bas de porte est guidé par un guide de l’étage en forme de U. Portes à charnières a trois charnières de crosse fixes et une barre de verrouillage confiture. Chaque porte doit avoir deux de la même hauteur poteaux de la porte de chaque côté afin de se connecter aux fixation de panneaux.
Croquis et dessins peuvent être soumises à l’aide du fabricant dans le choix des tailles correctes afin de configurer les dimensions de la pièce désirée.
Le Husky portes Swing sont construits de maille de fil d’acier soudé calibre 2 x 2 x 8 et celui du panneau de treillis métallique en acier soudé. Le bas de porte est guidé par un guide de l’étage en forme de U. Portes à charnières a trois charnières de crosse fixes et une barre de verrouillage confiture. Chaque porte doit avoir deux de la même hauteur poteaux de la porte de chaque côté afin de se connecter aux fixation de panneaux.
Croquis et dessins peuvent être soumises à l’aide du fabricant dans le choix des tailles correctes afin de configurer les dimensions de la pièce désirée.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Hauteur 5-1/2 pi (1,68 m)
- Poids 42,79 lbs (19,45 kg)
- Hauteur nominale 5-1/2 pi (1,68 m)
- Largeur nominale 3 pi (.91 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Porte
- Marque Husky Rack & fil
- Série Velox Machine garde
- Matériau Fil soudé de calibre 10
- Style Porte battante
- Numéro de référence du fabricant XG220366-091
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rack de Husky et fils, Velox, Machine garde, porte, 3' X 66", HLSO/HRSO, noir
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires