3,20 $ ch.
Prix: 80,00 $ / Pkg de 25
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DeWalt DWA4531 Metal Cutting Wheel Type 27 4-1/2" DIA. Oxyde d’aluminium
Construit pour des coupes rapides et nettes, DEWALT Type 1 Metal Cutting Wheels disposent d’un mince. 045" conception de roue pour le découpage rapide et sans bavures et 2 feuilles pleins de fibre de verre pour la longévité supplémentaire et sécurité. Un grain d’oxyde d’aluminium doux accélère la coupe.
Construit pour des coupes rapides et nettes, DEWALT Type 1 Metal Cutting Wheels disposent d’un mince. 045" conception de roue pour le découpage rapide et sans bavures et 2 feuilles pleins de fibre de verre pour la longévité supplémentaire et sécurité. Un grain d’oxyde d’aluminium doux accélère la coupe.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Épaisseur 0,045 po (.11 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Usinage des métaux
- Grit 24
- UPC 885911266574
- Grade Extra gros
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 25
- Série Usage général
- T/mn maximum 13300 rpm
- Numéro de référence du fabricant DWA4531
- Type de roue Type 27
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DWA4531 Metal Cutting Wheel Type 27 4-1/2" DIA. 24 Grit Aluminum Oxide, qté par paquet : 25
3,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires