10,50 $ ch.
Prix: 105,00 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DeWalt DW4999 Metal Grinding Wheel Type 27 7" DIA. Oxyde d’aluminium
Fabriqué à partir de grains d’oxyde d’aluminium de haute performance pour la durabilité et l’enlèvement de matière optimale, DEWALT Type 27 HP métal meules mouture et façonner une variété de métaux et les matériaux non ferreux. Concentration d’élevés des céréales pour des mesures énergiques de broyage et les roues de bon fonctionnement.
Fabriqué à partir de grains d’oxyde d’aluminium de haute performance pour la durabilité et l’enlèvement de matière optimale, DEWALT Type 27 HP métal meules mouture et façonner une variété de métaux et les matériaux non ferreux. Concentration d’élevés des céréales pour des mesures énergiques de broyage et les roues de bon fonctionnement.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8 en
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
- Épaisseur 0,25 po (.64 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Grincement métallique
- Grit 24
- UPC 028874049994
- Grade Extra gros
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 10
- Série Usage général
- Performance Type Haute
- T/mn maximum 8700 rpm
- Numéro de référence du fabricant DW4999
- Type de roue Type 27
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW4999 Metal Grinding Wheel Type 27 7" DIA. 24 Grit Aluminum Oxide, qté par paquet : 10
10,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires