Prix : 7,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-760-1 V Style haut débit Plug en acier 1/4" MNPT 2 Pack
Haut débit 1/4" MNPT V style acier bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. A une pression maximale à l’entrée de 300 lb/po2 et une taille de flux de base de 1/4".
Haut débit 1/4" MNPT V style acier bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. A une pression maximale à l’entrée de 300 lb/po2 et une taille de flux de base de 1/4".
Poids &Dimensions
- Largeur 0,56 po (1,42 cm)
- Hauteur 0,56 po (1,42 cm)
- Poids 0,106 lbs (.05 kg)
- Longueur 1,56 po (3,96 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-760-1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-760-1 V Style haut débit Plug en acier 1/4" MNPT 2 Pack
7,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit