Prix : 7,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-760 V Style haut débit bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
V style 1/4" MNPT haut débit laiton bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. Pression de service maximale de 300 lb/po2. Bouchons de style V ont un 1/4" flux de base taille et air flux de SCFM à 74.
V style 1/4" MNPT haut débit laiton bouchons sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. Pression de service maximale de 300 lb/po2. Bouchons de style V ont un 1/4" flux de base taille et air flux de SCFM à 74.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,5 po (1,27 cm)
- Hauteur 0,5 po (1,27 cm)
- Poids 0,089 lbs (.04 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,44 po (3,66 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau En laiton
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-760
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-760 V Style haut débit bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
7,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit