Prix : 7,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-761 V haut débit connecteur 1/4" FNPT 2 Pack
1/4" FNPT haute bouchons laiton style d’écoulement V sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. Bouchons de style V offrent une pression maximale de 300 lb/po2 et maximum de 74 SCFM. Milton V style bouchons ont une taille de 1/4" flux de base.
1/4" FNPT haute bouchons laiton style d’écoulement V sont utilisés dans des applications nécessitant une pression faible volume élevé. Bouchons de style V offrent une pression maximale de 300 lb/po2 et maximum de 74 SCFM. Milton V style bouchons ont une taille de 1/4" flux de base.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,38 po (.97 cm)
- Hauteur 0,38 po (.97 cm)
- Poids 0,096 lbs (.04 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,31 po (3,33 cm)
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 74 CFM
- Échanger 1/4" corps européen High Flow
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau En laiton
- Style V-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-761
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-761 V haut débit connecteur 1/4" FNPT 2 Pack
7,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit