Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee 4-1/2" Paddle, Lock-On Small Angle Grinder 6141-30
Le 11 Amp 4-1/2" Small Angle Grinder (Paddle, Lock-On) offre jusqu’à 3Fois plus de durabilité et jusqu’à 50 % plus de puissance que la concurrence. Avec un moteur de 1 400 MWO qui alimente à travers les travaux les plus difficiles, le 6147-30 est le match parfait pour les utilisateurs industriels. Doté d'un design sans outil de 100 %, ce Grinder permet à l'utilisateur de changer tous les accessoires, y compris le produit hubbed, sans clé. En outre, la garde réglable et résistante à l'outil, résistant e à l'éclatement, permet aux utilisateurs de faire des installations et des ajustements de garde rapides.
Caractéristiques :
Le 11 Amp 4-1/2" Small Angle Grinder (Paddle, Lock-On) offre jusqu’à 3Fois plus de durabilité et jusqu’à 50 % plus de puissance que la concurrence. Avec un moteur de 1 400 MWO qui alimente à travers les travaux les plus difficiles, le 6147-30 est le match parfait pour les utilisateurs industriels. Doté d'un design sans outil de 100 %, ce Grinder permet à l'utilisateur de changer tous les accessoires, y compris le produit hubbed, sans clé. En outre, la garde réglable et résistante à l'outil, résistant e à l'éclatement, permet aux utilisateurs de faire des installations et des ajustements de garde rapides.
Caractéristiques :
- Puissant 11 Amp, 11 000 RPM Motor: Fournit des performances maximales et la durabilité
- Changement d'accessoire sans outil : changez facilement « Tous les accessoires » sans clé
- Garde réglable sans outil : fournit des installations et des ajustements de garde rapides
- Système avancé de débit d'air : maximise le débit d'air et réduit l'entrée de débris, améliorant ainsi la durée de vie et les performances du moteur
- Déflecteurs de débris - protéger les composants internes en déviant les débris endommagés du flux d'air aux évents d'entrée
Poids &Dimensions
- Poids 5,4 lbs (2,45 kg)
- Diamètre de la roue 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 11,5 po (29,21 cm)
- Filetage de broche 5/8-11 po
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Meuleuse d’angle
- Type de commutateur Paddle
- Puissances en chevaux 1,9 CV
- Ampérage 11 A
- Sortie maximale en watts 1400 W
- Aucune vitesse de chargement 11 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
- Type Utilisation sur secteur
- Marque Milwaukee
- Vitesse 11 000 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 6141-30
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25
Article nº : B1037004
Pas encore évalué
76,75 $
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee® 6141-30 4-1/2" Paddle Lock-On Small Angle Grinder
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires