Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Article nº : WBB1037004

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

3,07 $ ch.

Prix: 76,75 $ / Pkg de 25

Quantité

Les clients ont également été consultés

DeWalt DWA8054 meule métal - ø 7"-. 045" épaisseur d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

DeWalt DWA8054 meule métal - ø 7"-. 045" épaisseur d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Meule métal & inox DeWalt DW8425 tapez 27 5" ø 2 d’oxyde d’aluminium

Idéal pour la découpe des métaux acier ferreux et l’acier inoxydable, DEWALT Type 27 HP métal molettes sont produites avec des grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe rapide et agressive et durée de vie prolongée. Un mélange de matériaux exclusif assure roue longue vie.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 7/8 en
  • Diamètre 5 in (12,7 cm)
  • Épaisseur 0,045 po (.11 cm)

Détails du produit

  • Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
  • Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
  • Pour une utilisation avec Découpe métal & inox
  • UPC 028877321813
  • Grit 60
  • Grade Médium
  • Quantité par paquet 25
  • Marque DeWalt
  • Série HP
  • Performance Type Haute
  • T/mn maximum 12200 tr/min
  • Numéro de référence du fabricant DW8425 Z
  • Type de roue Type 27
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Article nº : WBB1037004

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant