Prix : 105,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee Hole Saw Cutter 2" 49-57-8331
Pour les matériaux jusqu’à 3/16 pouces ces scies à tôle à pointe de carbure produisent de beaux trous dans des goujons en acier inoxydable ou en acier structurel. Ils peuvent également améliorer votre production en laiton, aluminium et autres matériaux de feuille mince. Peut être employé dans des exercices portatifs pour réaliser des trous de qualité de presse de forage. La lubrification pendant le forage prolonge la durée de vie du carbure. Milwaukee recommande l’utilisation de Hawg Wash® de liquide de coupe pour de meilleurs résultats. Le liquide ® Hawg Wash est disponible en bouteilles de 16 onces (49-32-0081). Une bouteille fait un gallon de solution lubrifiante. 2 pouces de diamètre.
Pour les matériaux jusqu’à 3/16 pouces ces scies à tôle à pointe de carbure produisent de beaux trous dans des goujons en acier inoxydable ou en acier structurel. Ils peuvent également améliorer votre production en laiton, aluminium et autres matériaux de feuille mince. Peut être employé dans des exercices portatifs pour réaliser des trous de qualité de presse de forage. La lubrification pendant le forage prolonge la durée de vie du carbure. Milwaukee recommande l’utilisation de Hawg Wash® de liquide de coupe pour de meilleurs résultats. Le liquide ® Hawg Wash est disponible en bouteilles de 16 onces (49-32-0081). Une bouteille fait un gallon de solution lubrifiante. 2 pouces de diamètre.
- 2 dans. diamètre de bit
- Pour une utilisation avec changement rapide arborescence 49-57-0035
- 3/16 in.
Poids &Dimensions
- Taille de filetage 2' po
- Diamètre du trou 2 po
Détails du produit
- Type Coupeur de scie de trou
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Matériau Carbure
- Numéro de référence du fabricant 49 57-8331
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 49-57-8331 2" Hole Saw Cutter
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires