Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le P-230AT est le plus économique, le plus puissant (800 CFM), le plus éconergétique et le mini déménageur et séchoir polyvalent certifié ETL/CETL. Utiliser le P-230AT efficacement et rapidement sécher les zones où le moteur d’air grand n’est pas applicable comme les vides sanitaires, sous compteurs, à l’intérieur des armoires, salles de bain et plus encore. Design compact et super léger de la P-230AT est idéal pour le nettoyage professionnel de tapis de nettoyage et de l’eau dommages travaux de restauration. Le P-230AT est fabriqué avec la technologie de moule injection state-of-the-art pour garantir des performances et nombreuses années de service.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-2/5 en
- Largeur 10-2/3 en
- Longueur du cordon 10 pi
- Hauteur 13-1/3 en
- Poids 9,9 lbs
Détails du produit
- Positions de séchage 4
- CFM 800 CFM
- Tension 115 V
- Description Air Mover W/ Daisy Chain
- Puissances en chevaux 1/5 HP
- Ampérage 2,3 A
- Puissance en watts 175 W
- TR/MIN 1500 rpm
- Type Moteur d’air
- Marque XPower
- Vitesse 3 ft/min
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant P-230AT-Gr
- Couleur Vert
Galerie de photos et vidéos
-
XPOWER Mini Air Mover w/Daisy Chain
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
26,95 $
32,95 $
XPOWER Mini Air Mover Avec Daisy Chain & 3 Hour Timer, 3 Speed, 1/5 HP, 800 CFM
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires