Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ventilez et séchez comme un Pro à une fraction du coût Le P-80A mini puissant moteur d’air souffle jusqu’à 475 CFM avec son moteur efficace de 138 Watts. Tirant seulement 1,2 ampères à sa vitesse maximale, ce moteur d’air polyvalent est un must ont ajout à votre maison ou garage. Fabriqué avec la technologie de moule d’injection de state-of-the-art robuste, ce ventilateur utilitaire est idéal pour faire sécher des espaces restreints tels que les vides sanitaires, sous les comptoirs, armoires, salles de bains, intérieurs automobiles, et plus encore. Le P-80D dispose d’un commutateur trois vitesses pour un contrôle total sur la circulation de l’air et un ensemble d’à bord des prises de courant qui vous permettent de relier plusieurs unités. Conçu pour la portabilité et un rangement facile, conception empilable de la P-80D dispose de rangement commode enveloppant et pèse moins de 8 livres.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-4/5 en
- Largeur 9-4/5 en
- Longueur du cordon 10 pi
- Hauteur 8-4/5 en
- Poids 8-4/5 lbs
Détails du produit
- CFM 475 CFM
- Tension 115 V
- Description Air Mover W/ Daisy Chain
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Ampérage 1,2 A
- TR/MIN 1480 rpm
- Puissance en watts 138 W
- Type Centrifuge
- Marque XPower
- Vitesse 3 ft/min
- Matériau Plastique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant P-80D
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
26,95 $
32,95 $
XPOWER Mini Mighty Air Mover Avec Chaîne Daisy, 3 Vitesse, 1/8 HP, 475 CFM
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires