Prix : 239,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un encombrement carré de moins de 5 pouces, le MiniMag est l’agitateur le plus compact de la gamme Benchmark. Malgré ses dimensions modestes, la surface de travail carrée de 3,4 pouces accepte une grande variété de béchers, flacons, bouteilles et autres récipients de laboratoire pour des volumes d’agitation allant jusqu’à 1,5 litres. La vitesse d’agitation est réglable en continu de 100 à 1500rpm. Pour les échantillons sensibles à la température, le MiniMag est un incubateur et une chambre froide sûrs pour une utilisation de +4°C à +45°C.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-11/16 po (11,91 cm)
- Hauteur 1-3/16
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
- Longueur 4-11/16
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- Tension 100-240 V
- Description Agitateur magnétique Minimag
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant S1005
- Plage de vitesse 100-1500 tr/min
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific MyFuge™12 Mini Centrifugeuse 100-240V (prise US)
Article nº : B3113838
Pas encore évalué
755,00 $
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
Article nº : B3113806
Pas encore évalué
6 189,00 $
Benchmark Scientific MyTemp™ Mini Digital Incubato avec chauffage et refroidissement
Article nº : B3113805
Pas encore évalué
1 549,00 $
Agitateur magnétique Minimag™ de référence scientifique
239,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires