Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unité de puissance de RIDGID Modèle n° 700, 115V, 50/60 HzHeavy-obligation à main système d’entraînement. 115V réversible ou moteur universel 230V. Capacité 1/8"-2 » pipe (3mm - 50mm), 1/4 «-1 » boulon avec têtes de filetage OO-RB. Conçu pour les têtes à RIDGID no 12-R. Autres têtes de filetage RIDGID (OO-R, OO-RB, 11-R) à l’aide d’adaptateurs, thread 2 1/2 "par le biais de 6" (62 à 150mm) avec 141/161 filières. Également utilisé avec coupe-tuyaux 258/258XL. Têtes de matrices non inclus, voir la page 4,5. Approuvé par la CSA aux normes CSA et UL (115V uniquement). Spécifications moteur : Universel, HP 1/2, 115V ou 230V 50/60 Hz. commutateur : bipolaire bidirectionnel réversible. D’engrenages : La réduction All-spur gear. Cliquet à ressort adaptateur. Vitesse de broche en acier, trempé. Corps : Fonte d’aluminium. Vitesse de broche : 26-30 tr/min (sans charge). Capacité : 1/8"-2 » Pipe (3mm - 50mm). 1/4"-1 » (6 à 25mm) boulon (à l’aide de 00-RB). Poids : 25 lb (11 kg) système d’entraînement seulement. Durée : 28 1/4 "(71,7 % cm).
Poids &Dimensions
- Diamètre de la tige 1/4 - 1 dans
- Longueur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Taille du tuyau/tube 1/4 - 1 dans
- Poids 31,68 lbs (14,4 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 1/8 dans (Min), 2 (max)
- Tension 115 V
- Capacité de puissance 1/2 hp (Max)
- Type Entraînement portatif
- Pour une utilisation avec Têtes de filetage 12R
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 32 tr/min
- fréquence 25,0 Hz (min), 60,0 hz (max)hz
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 41935
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID® Modèle 16703 n ° 690 Power Drive Tri-Stand chaîne étau, - 1-8/2 1/2""
Article nº : B325241
Pas encore évalué
705,00 $
RIDGID® Modèle no 700 Power Drive, 115 v, 50/60 Hz
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires