Prix : 4 379,00 $
Les clients ont également été consultés
La Modine HSB18 horizontal eau chaude/vapeur avec haut et bas tuyauterie raccordements aérotherme comprennent une boîte de jonction électrique, soit intégrée au moteur ou montée sur le boîtier, permettant pour faciliter les connexions électriques. Aérothermes à débit horizontal sont les plus populaires de tous les types. Ces unités sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec des plafonds bas et de grands espaces ouverts. Ils sont utilisés pour contrer la perte de chaleur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Les aérothermes Modine HSB eau chaude/vapeur sont très calme grâce à l’utilisation de moteurs soigneusement sélectionnés, des ventilateurs et scientifiquement conçus venturi fan linceuls. Modine horizontal/vapeur eau aérothermes installer rapidement, facilement et à moindre coût parce qu’ils sont légers. Pourtant ils sont robuste pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Déflecteur d’air horizontal réglable lames est standard avec des lames verticales en option disponibles pour permettre un contrôle complet air-direction. Un garde de sécurité intégré offre une protection contre un fan exposée. Modine horizontal/vapeur eau aérothermes sont également disponibles dans les modèles basse température de sortie.
Caractéristiques du produit :
- Lames de déflecteur peuvent être ajustés pour rallonger ou raccourcir le jet de chaleur ainsi que dirige l’air chaud vers le haut ou vers le bas
- Lames en option déflecteur vertical dévier l’air soit à gauche ou à droite, permettant le contrôle directionnel complet au-dessus de la décharge de l’air
- Affrontés les coins pour une apparence propre et lisse
- Moteurs sont clos et protégés contre la surcharge thermique
- Les fans sont équilibrées statiquement et dynamiquement
- Tube cuivre et raccords de cuivre batterie situés sur le haut et le bas pour des applications de faible garde
- Une boîte de jonction électrique pour faciliter les connexions électriques
- Cuits sur gris-vert, appliquée électrostatiquement poudre polyester, peinture écologique
- Répertoriées par l’Association canadienne de normalisation et l’échangeur de chaleur CRN enregistré
- Fonctionnement silencieux
- 2 pièces boîtier pour un accès facile de bobine
- Bobine conçu pour une plus grande capacité de charge de l’eau avec la plus faible perte de charge
- Certifié CSA.
- Garantie limitée d’an de fait IN U.S.A. 1.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre du ventilateur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur de montage maximale 8 pi (2,44 m)
- Taille de connexion 3/4 en
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Lancer de chaleur 17 pi (5,18 m)
- Hauteur 12-3/8 po (31,43 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Décharge Horizontal
- Puissances en chevaux 1/60 HP
- Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 18000 BTU/hr
- Type Chauffe-eau et vapeur
- Entrée dans le flux d’air 340 CFM
- Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 12600 BTU
- Température finale de l’air de vapeur 107 ° F
- Marque Modine
- Matériau Acier
- Débit d’eau 1,3 gal/min
- Température finale de l’air de l’eau chaude 93 ° F
- Numéro de référence du fabricant HSB18SB06SA
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB258SB01SA, 258000 BTU
Article nº : 246453
Pas encore évalué
5 615,00 $
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB340SB01SA, 340000 BTU
Article nº : 246454
Pas encore évalué
8 009,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB290SB06SA, 29000 BTU
Article nº : B631189
Pas encore évalué
11 229,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB108SB06SA, 108000 BTU
Article nº : B631216
Pas encore évalué
6 029,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB18SB06SA, 18000 BTU
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires