Prix : 9 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Les dispositifs de chauffage Modine HSB193 unité hydronique horizontale :
- Flux d’air horizontal
- Haut et bas en acier raccords femelles. Ceci permet à l’appareil doit pivoter 360° sans modification de tuyauterie
- Tubes en cuivre
- Ailettes en aluminium
- Volets réglables
- Ventilateur équilibré
- Grille de protection
- Boîte de jonction électrique et de moteur
- Unités ont un boîtier 2-pièce pour un accès facile de bobine
- Modèles HSB ont exploité les trous pour la suspension par tige filetée ou kit d’adaptateur de tuyau en option cintre
- Conception de bobine de serpentine tube cuivre a haute résistance aux chocs thermiques, même sous la pression de vapeur élevée
- Absence d’en-têtes de bobine élimine les fuites potentielles et augmentations bobine zone du visage sans pour autant augmenter la taille de l’unité
- Bobine conçu pour une plus grande capacité de charge de l’eau avec la plus faible perte de charge
- Certifié CSA.
- Garantie limitée d’an de fait IN U.S.A. 1.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Diamètre du ventilateur 22 in (55,88 cm)
- Taille de connexion 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur de montage maximale 18 pi (5,49 m)
- Lancer de chaleur 38 pi (11,58 m)
- Poids 98 lbs (44,55 kg)
Détails du produit
- Décharge Horizontal
- Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 193000 BTU/hr
- Type Chauffe-eau et vapeur
- Entrée dans le flux d’air 2900 CFM
- Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 143000 BTU
- Température finale de l’air de vapeur 121 ° F
- Matériau Acier
- Tension 230 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Phase 3
- Marque Modine
- Débit d’eau 14,9 gal/min
- Température finale de l’air de l’eau chaude 105 ° F
- Numéro de référence du fabricant HSB193SB09SA230
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB258SB01SA, 258000 BTU
Article nº : 246453
Pas encore évalué
5 615,00 $
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB340SB01SA, 340000 BTU
Article nº : 246454
Pas encore évalué
8 009,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB290SB06SA, 29000 BTU
Article nº : B631189
Pas encore évalué
11 229,00 $
Aérotherme à vapeur ou à eau chaude avec moteur antidéflagrant Modine HSB108SB06SA, 108000 BTU
Article nº : B631216
Pas encore évalué
6 029,00 $
Modine vapeur ou eau chaude aérotherme W / Explosion moteur antidéflagrant 230V, 3 PH HSB193SB09SA230 193000BTU
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires