Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MODINE VAPEUR & EAU CHAUDE AÉROTHERMES HORIZONTAUX
Modine 33000 BTU vapeur & aérotherme à eau chaude
Modine Horizontal vapeur/Hot Water aérothermes sont idéales pour des applications commerciales et industrielles générales. Aérothermes horizontaux sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec grands espaces ouverts et les plafonds bas. Utilisé pour la perte de chaleur du compteur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Utilise la tuyauterie d’entrée/de sortie haut/bas pour installer rapidement, facilement et à faible coût. Construit pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Boîtier en acier est traitée anticorrosion et fini avec un cuit au four, finition de manteau de poudre. Fermé 1/25 HP moteur avec protection thermique contre les surcharges assure longue vie. Les volets horizontaux réglables directement débit d’air. Venturi-carénage du ventilateur réduit le bruit. Dispositif intégré de protection offre une protection contre un fan exposée. Boîte de jonction électrique permet des connexions électriques faciles. Doit être installé par un entrepreneur agréé. Homologuée ETL. MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Modine 33000 BTU vapeur & aérotherme à eau chaude
Modine Horizontal vapeur/Hot Water aérothermes sont idéales pour des applications commerciales et industrielles générales. Aérothermes horizontaux sont idéales pour le chauffage des bâtiments avec grands espaces ouverts et les plafonds bas. Utilisé pour la perte de chaleur du compteur le long des murs du bâtiment extérieur, particulièrement où windows sont présents. Utilise la tuyauterie d’entrée/de sortie haut/bas pour installer rapidement, facilement et à faible coût. Construit pour résister à une gestion rigoureuse et des abus en milieu de travail. Boîtier en acier est traitée anticorrosion et fini avec un cuit au four, finition de manteau de poudre. Fermé 1/25 HP moteur avec protection thermique contre les surcharges assure longue vie. Les volets horizontaux réglables directement débit d’air. Venturi-carénage du ventilateur réduit le bruit. Dispositif intégré de protection offre une protection contre un fan exposée. Boîte de jonction électrique permet des connexions électriques faciles. Doit être installé par un entrepreneur agréé. Homologuée ETL. MADE IN U.S.A. 1 an de garantie limitée.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Taille de connexion 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur 16-3/8 po (41,59 cm)
- Hauteur de montage maximale 10 pi (3,05 m)
- Lancer de chaleur 21 pi (6,4 m)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Décharge Horizontal
- Entrée (BTU/H) 2 lb vapeur 60°F entrant dans l’air 33000 BTU/hr
- Entrée dans le flux d’air 630 CFM
- Type Chauffe-eau et vapeur
- Sortie (BTU) Eau chaude 200 ° F dans 60 ° F entrant dans l’air 21700 BTU
- Température finale de l’air de vapeur 108 ° F
- Matériau Acier
- Made in USA Oui
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/25 HP
- Marque Modine
- Numéro de référence du fabricant HSB33SB01SA
- Température finale de l’air de l’eau chaude 91 ° F
- Débit d’eau 2,3 gal/min
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
quelle est la cote sonore?
Question posée par : JP, 14, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 19, 2019
Bonjour, la cote sonore du chauffe-eau est d'environ 60 dB, ce qui est comparable à celui d'un climatiseur. Je vous remercie pour votre question.
-
Unité de chauffage à vapeur ou eau chaude Modine HSB33SB01SA, 33000 BTU
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit